Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiThen Flachfolie n. TL 8135-019, 120 my stärkenreduziert, 6000 mm breit


Menge:  m²  
Produktinformationen
ProfiThen Flachfolie n. TL 8135-019, 120 my stärkenreduziert, 6000 mm breit
ProfiThen Flachfolie n. TL 8135-019, 120 my stärkenreduziert, 6000 mm breit
Artikel-Nr.:
     686-01628225
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     01628225
EAN/GTIN:
     4018405005502
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 1000mmx50lfm stärke 120µ...
flachfolie 50 meter

ProfiThen - TL-Folien stärkenreduziert


Die kostengünstige Alternative zur regulären 200 µ TL-Folie.
LDPE-Flachfolie n. TL 8135-0019, 120 µ stärkenreduziert, transparent, gefaltet auf 1.000/1.100 oder 1.600 mm Rollenbreite, Rll. a 50 lfm., 76 mm Hülse, einzeln verpackt im Umbeutel.

Highlights:
  • hohe Wasserdampfdichtigkeit gem. TL 8135-0019
  • Festigkeitswerte wie eine 200 µ-Folie
  • gute Schweißnahtfestigkeit
  • geeignet für alle Anwendungen wie Auskleiden, Abdecken und Einwickeln


ProfiThen- Flachfolie nach TL 8135-0019, 120 my, stärkenreduziert,, 6000 mm breit, Rolle a 50 lfm, 1 Rolle = 300 qm,
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: flachfolie, Exportverpackungen, ProfiThen - TL-Folien stärkenreduziert, Containerfolie, Exportfolie, Fachfolie, LDPE, ProfiThen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3307*
  
Preis gilt ab 150.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 m²
€ 0,8113*
€ 0,96545
pro m²
ab 600 m²
€ 0,7613*
€ 0,90595
pro m²
ab 1500 m²
€ 0,5189*
€ 0,61749
pro m²
ab 3000 m²
€ 0,4248*
€ 0,50551
pro m²
ab 6000 m²
€ 0,3507*
€ 0,41733
pro m²
ab 150000 m²
€ 0,3307*
€ 0,39353
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
01628167
ab € 0,3307*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
01628202
ab € 0,3307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.