| |
|
| Artikel-Nr.: 690-001670 Herst.-Nr.: 56170-00004-11 EAN/GTIN: 4042448388650 |
| |
|
| | |
| Das tesa® doppelseitige Klebeband universal ist für eine große Anzahl von Befestigungsanwendungen vielseitig einsetzbar. Sicherer und permanenter Halt, multifunktional einsetzbar beim Verlegen von Teppichen sowie bei Bastel- und Dekorationsarbeiten, leicht von Hand einreißbar. Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 5 m | doppelseitig: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Bodenheizung, Fußbodenheizung, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa packband 50mm, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, Doppelklebebänder, Klebebänder, Klebemittel, Fotoklebebänder, Doppelklebefilme, Fotoklebefilme |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,71* | € 2,33* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,71* | € 2,34* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,74* | € 2,41* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,78* | € 2,45* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,98* | € 2,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,342* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|