Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Power Micro (AAA/LR03) 1,2 Ah 24 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216047
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E303271700
EAN/GTIN:
     7638900435832
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Paper Box. Mit den langlebigen und zuverlässigen Alkaline Power-AAA-Batterien von Energizer erhalten Sie Marken-Qualität zum kleinen Preis. Energizer Alkaline Power-AAA-Batterien sind sogar nach einer Lagerung von bis zu 7 Jahren einsatzbereit, sodass Sie im Bedarfsfall immer eine Batterie zur Hand haben. Verlassen Sie sich bei Geräten, die in Ihrer Familie täglich genutzt werden, wie Fernbedienungen, Taschenlampen, Uhren, Spielzeug usw., auf die ergiebige Energie von Energizer. Unser Planet und seine Grünflächen liegen Energizer am Herzen: Um eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft zu unterstützen, werden diese Batterien in einer 100% recycelbaren, plastikfreien Verpackung* verkauft. *Ausgenommen der Siegel auf ausgewählten größeren Packungen. Einsetzbar in einem gängigen Temparaturbereich von -18 °C bis +55 °C.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
Micro/LR03/AAA
Spannung:
1,5 Volt
Technologie:
Alkaline-Mangan
Kapazität:
2700 mAh
Durchmesser:
10,5 mm
Höhe:
44,5 mm
Packungsinhalt:
24 Stück
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
280
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,32*
€ 10,22*
1 Tag
30
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,33*
€ 10,23*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,33*
€ 10,23*
Lager 690
30
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,47*
€ 10,43*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,88*
€ 11,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,31125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,40*
Ähnlich
Soennecken
80002
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.