| |
|
| Artikel-Nr.: 690-219036 Herst.-Nr.: 3496841009 EAN/GTIN: 4009911601272 |
| | |
|
| | |
| Das Sito Schwammtuch ist ein enorm saugstarkes Tuch mit einer maximalen Wasseraufnahme von 4 L pro qm. Dabei hat es eine Nass-Höchstzugkraft von über 13,3 N pro cm und ein Gewicht von ca. 200 g pro qm. Das Schwammtuch besteht aus einer Zellulose- Baumwollmischung auf einer Trägerbahn und ist auf Grund der Materialverwendung sehr langlebig. Dieses Tuch ist zudem koch- und waschmaschinenfest und kann nach der Verwendung auch kompostiert werden. Durch seine nicht fusselnde Oberfläche ist das Sito Schwammtuch vielseitig im Haushalt einsetzbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 18 x 20 cm | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,55* | € 5,46* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,80* | € 5,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,55* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|