Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeevollautomat WE6 Piano Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221271
Hersteller:
     JURA
Herst.-Nr.:
     15417
EAN/GTIN:
     7610917154173
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeklassiker für den Arbeitsplatz: Wo Kunden, Mitarbeitende und Gäste Kaffee genießen, herrscht ein angenehmes Klima, denn Kaffee sorgt für ein entspanntes, kommunikatives, produktives Umfeld. Er beflügelt die Gedanken und mobilisiert kreative Kräfte. Kaffee ist deshalb von keinem Arbeitsplatz wegzudenken. Die neue WE6 beherrscht virtuos die Klaviatur der Kaffeeklassiker von Ristretto über Espresso bis hin zum Café crème. Ein Wassertank mit drei Litern Fassungsvermögen, ein Bohnenbehälter für 500 Gramm Kaffeebohnen und ein Kaffeesatzbehälter mit 25 Portionen Kapazität machen den eleganten Professional-Vollautomaten überall dort zur Ideallösung, wo täglich um 30 Kaffeespezialitäten genossen werden. Innovative Technologien revolutionieren den Kaffeegenuss. Frontal angeordnete Tasten und ein modernes 2,8''Farbdisplay machen die Bedienung auch für ungeübte Benutzer spielend leicht. Der Drehknopf für Heißwasser- und Dampfzubereitung wurde nach aktuellen ergonomischen Gesichtspunkten so lange überarbeitet, bis er allen Testpersonen optimal in der Hand lag. Für manche mag es eine Kleinigkeit sein, für uns ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Vollkommenheit.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Tassenzahl:
2
Kanne:
ohne
Fassungsvermögen:
3 Liter
max. Energieverbrauch:
1.450 Watt
Kaffeestärke programmierbar:
8 Stufen
Brühtemperatur programmierbar:
2 Stufen
Heißwassertemperatur programmierbar:
3 Stufen
geeignete Kaffeeart:
Bohnen
Breite:
29,5 cm
Höhe:
41,9 cm
Tiefe:
44,4 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.146,56*
€ 1.306,87*
Lager 690
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.466,31*
€ 1.639,14*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,14*
€ 1.950,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.615,53*
€ 1.922,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.539,11*
€ 1.831,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.497,39*
€ 1.781,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.466,31*
€ 1.744,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.