| |
|
| Artikel-Nr.: 690-248573 Herst.-Nr.: 025349 EAN/GTIN: 4029068025349 |
| |
|
| | |
| Profix durex plus besteht aus Recycling-Tissue. Durch die Verleimung der drei Lagen gewinnt das Tuch an Volumen und erhält eine noch bessere Saugkraft und Reißfestigkeit. Die wirtschaftliche Wischtuchrolle profix durex plus findet ihren Einsatz in Werkstätten, im Maschinenbau, an Tankstellen oder auch an Produktionsanlagen. Sie ist teillösungsmittelbeständig und kann auch im nassen Zustand verwendet werden. Das volumengeprägte und perforierte Wischtuch durex ist fusselarm. Weitere Informationen: | | Anzahl der Lagen: | 3-lagig | Farbe: | blau | Breite: | 38 cm | Höhe: | 36 cm | Material: | Recycling-Tissue | perforiert: | ja | Packungsinhalt: | 1.000 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, einwegputztücher blau, einwegputztücher, putzpapier temca |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 18,92* | € 24,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 18,86* | € 24,59* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 19,31* | € 24,89* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 20,04* | € 25,89* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 20,66* | € 26,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|