Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtücher profix® venet, 28x36cm, weiß, 20 Pack à 30 Tücher


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-248575
Hersteller:
     profix
Herst.-Nr.:
     065499
EAN/GTIN:
     4029068065499
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Textiles, weiches und saugstarkes Wisch- und Poliertuch aus einer robusten Viskose/Polyester-Fasermischung. Mit typischer Lochstruktur, silikonfrei und lösungsmittelbeständig. Mehrfach verwendbar, gute Reißfestigkeit, für trockene und nasse Wischvorgänge geeignet. (ISEGA-Zertifikat) Hauptanwendungsgebiete: Als Spezialtuch besonders geeignet im Lackierbereich (zur Vor- und Nachbehandlung). Einsetzbar als Reinigungs- oder Desinfektionstuch für glatte und sensible Oberflächen in Lackierbetrieben, der Automobil- und Möbelindustrie, im Maschinenbau, in der Spritzgusstechnik, Glasindustrie und in Werkstätten. Als Universaltuch in Großküchen und Kantinen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
1-lagig
Farbe:
hochweiß
Breite:
28 cm
Höhe:
36 cm
Material:
Lochvlies
Falzung:
Z-Falz
Packungsinhalt:
20 Pack à 30 Tücher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
98
€ 5,49*
ab € 37,82*
€ 53,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,53*
€ 55,30*
1 Tag
98
€ 4,99*
ab € 46,67*
€ 66,15*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 53,96*
€ 64,21
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 53,78*
€ 64,00
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 52,42*
€ 62,38
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 51,47*
€ 61,25
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 50,47*
€ 60,06
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 37,82*
€ 45,01
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 37,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.