Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mineralwasser naturell, 8x0,5L


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-287198
Hersteller:
     Extaler
Herst.-Nr.:
     15453
EAN/GTIN:
     4100060024421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mineral-Wasser
Mineralwasser
Wasser
mineralwasser still 0,5l
Extaler Mineralwasser naturell in der 0,5 L Weichpackung, natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure, aus der Extalerquelle in Rinteln zur besseren Calciumversorgung, magnesiumhaltig, geeignet für natriumarme Ernährung. Karton mit 8 x 0,5 Liter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
naturell - sehr wenig Kohlensäure
Inhalt:
8x 500 ml
Verpackung:
TetraPak
Beschreibung der Besonderheiten:
reich an Calcium, magnesiumhaltig, geeignet für natriumarme Ernährung
Weitere Suchbegriffe: mineral wasser, mineralwasser 0,5l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 6,30*
€ 7,50
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 5,01*
€ 5,96
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 4,78*
€ 5,69
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 4,55*
€ 5,41
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 4,39*
€ 5,22
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 3,50*
€ 4,17
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.