Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer 28mm 150ST sortiert in Dose


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-330187
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     7831001-99
EAN/GTIN:
     9004546394587
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
In praktischer Kunststoff-Entnahmedose. Ausführung: Büroklammern 28 mm, Metall mit Kunststoff überzogen, 150 Stück sortiert in den Farben pink, rot, hellblau, weiß, gelb, grün.
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Farbe:
sortiert
Material:
Metall mit Kunststoffüberzug
Packungsinhalt:
150 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
117
€ 5,49*
ab € 1,58*
€ 2,99*
2 Tage
117
€ 4,99*
ab € 1,78*
€ 3,34*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 2,99*
€ 3,56
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Dose
ab 15000 Dosen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Dose
1 Dose enthält 150 Stück (ab € 0,01054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.