Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle C6 ohne Fenster, Selbstklebung, 72g/m², weiß, 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430699
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30005379
EAN/GTIN:
     4003928210731
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag. Format: C6. Größe: 162 x 114 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Selbstklebend. Ohne Fenster. Papiergewicht: 72 g/m².
Weitere Informationen:
Format:
C6
Farbe:
weiß
Klebeart:
selbstklebend
Grammatur:
72 g/qm
Packungsinhalt:
1.000 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,95*
ab € 15,41*
€ 22,05*
2 Tage
62
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,39*
€ 22,89*
Lager 690
54
pro Paket
€ 5,49*
ab € 16,46*
€ 22,91*
2 Tage
152
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,65*
€ 30,61*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,91*
€ 27,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,41*
€ 26,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,73*
€ 24,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,30*
€ 24,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,46*
€ 19,59
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01646* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
01200156
ab € 0,01289*
Ähnlich
Soennecken
2905
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.