Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuch 1-l.5000ST weiß Ideal


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-542309
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     4031101
EAN/GTIN:
     4000883603530
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Papierhandtuch, Papierhandtücher 1-lagig mit Volumenprägung. Farbe: hochweiß. Packung mit 20 x 250 = 5000 Stück. Blattgröße offen 25x23cm. Hochwertiges 1-lagiges Handtuchpapier, mit Zick-Zack (V) - Falzung und Volumenprägung, in Zellstoffqualität. Bei der Entnahme aus dem Spender entfaltet sich das Tuch automatisch.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig
Falzung:
Zick-Zack-Falz (V - Falzung)
Prägung:
Volumenprägung
Farbe:
hochweiß
Packungsinhalt:
20 x 250 = 5000 Tücher
Blattformat:
ca. 25 x 23 cm
Grundfläche gefaltet:
ca. 25 x 11,5 cm
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
pro Stück
€ 5,00*
ab € 28,56*
€ 37,34*
Lager 690
73
pro Packung
€ 5,49*
ab € 28,68*
€ 37,36*
1 Tag
247
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,34*
€ 38,44*
2 Tage
103
pro Packung
€ 7,50*
ab € 28,00*
€ 38,45*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 33,03*
€ 44,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,36*
€ 44,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,09*
€ 44,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,47*
€ 42,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,02*
€ 40,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,75*
€ 38,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,68*
€ 34,13
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Blätter (ab € 0,00574* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
988366
ab € 81,59*
Zubehör
Katrin
988113
ab € 38,35*
Zubehör
Elos
990010
ab € 24,23*
Zubehör
Elos
990011
ab € 23,35*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15A
ab € 64,90*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15P
ab € 72,57*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31A
ab € 73,66*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31P
ab € 78,76*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
ab € 84,64*
Zubehör
Santral
HSU15E
ab € 142,50*
Zubehör
Santral
HSU15P
ab € 142,17*
Zubehör
Santral
HSU31E
ab € 151,43*
Zubehör
Santral
HSU31P
ab € 150,81*
Zubehör
Tork
ab € 56,72*
Zubehör
Tork
ab € 107,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.