Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Kos schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-666030023
Hersteller:
     Office Products
Herst.-Nr.:
     23024321-05
EAN/GTIN:
     5901503665398
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Konferenzstuhl mit Stoffbezug, Metallgestell, max. Belastung 110kg, Sitzhöhe 48 cm, Stuhlhöhe 80 cm, Sitzbreite 46 cm, Sitztiefe 41,5 cm, Breite der Rückenlehne 49 cm, Höhe der Rückenlehne 33 cm, Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
Stoff
Sitzhöhe:
48 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
41,5 cm
Rückenlehnenhöhe:
33 cm
Körpergewicht:
bis 110 kg
Material:
Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
20
€ 5,49*
ab € 32,09*
€ 43,98*
1 Tag
20
€ 4,99*
ab € 45,34*
€ 61,62*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.