Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diktiergerät Pocket Memo DPM8200/02, digital, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-904211
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM8200/02
EAN/GTIN:
     9120056503278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergeräte digital philips
diktier gerät
Pocket Memo Diktiergerät professionell DPM8200 mit bahnbrechender 3D-Mikrofontechnik sorgt in jeder Aufnahmesituation für beste Audioqualität. Mit der SE Pro dictate Software ist 2 Jahre nach Erstinbetriebnahme gültig - nach Ablauf muss eine Softwareverlängerung erstanden werden. Spezifikationen: 3D Mikrofon (Aufnahmen von mehreren Tonquellen – zum Beispiel auf Tagungen, verschleißfreier Schiebeschalter (optische Abtastung), robustes Edelstahlgehäuse für höhere Lebensdauer, Bediendisplay kann wahlweise auf analoge oder digitale Darstellung eingestellt werden, die Software der digitalen Philips Diktierlösungen entspricht der EU-Datenschutzgrundverordnung DSGVO. Lieferumfang: Digital Pocket Memo Diktiergerät mit 2 Jahre Software-Laufzeit, austauschbare SD-Speicherkarte, Schutzhülle, Li-Ion Akku ACC8100/00, USB Kabel, Dockingstation Akkuladestation ACC8120/00, Software CD. Garantie 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
4,5 cm
Höhe:
12,5 cm
Tiefe:
1,8 cm
Gewicht:
84 g
Kopfhörer:
3,5 mm
Mikrofon 3,5 mm, integriertes Mikrofon, Stereomikrofon-Buchse:
ja
microSD-Kartensteckplatz:
ja
USB:
High-speed USB 2.0
Display:
LCD-Farbdisplay
Hintergrundbeleuchtung:
ja
Diagonale Displaygröße:
1,77 Zoll/4,5 cm
Auflösung:
128 × 160 Pixel
Integriertes Mikrofon:
3Mic-System, hochempfindliches, HQ-Stereo, geräuscharmes Mikrofon
Weitere Suchbegriffe: diktiergerät digital
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 498,94*
€ 568,20*
€ 4,70*
ab € 501,88*
€ 570,11*
Frei Haus
ab € 530,12*
€ 597,70*
€ 5,50*
ab € 553,70*
€ 632,50*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,74*
€ 660,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,64*
€ 786,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,85*
€ 749,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,72*
€ 738,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,83*
€ 726,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,74*
€ 702,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
LFH7277/08
ab € 243,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.