| |
|
| Artikel-Nr.: 690-945056 Herst.-Nr.: 70102202 EAN/GTIN: 4003148722021 |
| | |
|
| | |
| Der kornige Snack für Zwischendurch . Die knusprigen Müsliherzen aus energiereichem Vollkorn mit fruchtigen Cranberry Stückchen sind ideal geeignet um einen ausgewogenen und ernährungsbewussten Lebensstil zu unterstützen. Im praktischen Becher, das Müslie to go. Pur oder mit Mich zu genießen. Weitere Informationen: | | Packungsinhalt: | 30 Stück à 30 g | Gewicht: | ca. 900 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Granola, Haferflocken, Porridge, Gebäck, Kekse, Plätzchen, Frühstücks-Müsli, Frühstücksmüsli, Müsli, hellma gebäck, cerealien, gebäck müsli |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 30 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,48067* | € 1,02267* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,56* | € 2,35* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,49* | ab € 16,59* | € 22,67* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 18,25* | € 24,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|