Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolli 152 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolli 152 schwarz
Rolli 152 schwarz
Rolli 152 schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4043523378917
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     933001
EAN/GTIN:
     4043523378917
Suchbegriffe:
Rollkragen-Shirt
Rollkragenshirt
rollkragenshirt
Unser Rolli aus supersoftem feuchtigkeitsregulierendem Funktions-Stretch-Material bietet dir höchsten Tragekomfort. Unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz für angenehmes Tragegefühl
Material: 33% Modal, 32% Baumwolle, 30% Polyamid, 5% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103091000
Ursprungsland:
TR
... > Lager 6906 > erima > Rolli
Weitere Suchbegriffe: Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.