Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufjacke 34 schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufjacke 34 schwarz/weiß
Laufjacke 34 schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4043523728415
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     8060703
EAN/GTIN:
     4043523728415
Suchbegriffe:
Damen-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Damen)
damen trainingsjacke
Lass dich von widrigen Bedingungen nicht aufhalten. Innenkragen aus weichem Funktionsmaterial Seitliche Mesheinsätze für hervorragendes Körperklima Taillierter Damenschnitt Ventilationseinsätze am Rücken Wind- und wasserabweisend
Material: 100% Polyester Einsätze: 100% Polyester Innenfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010190
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: Jacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.