Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer HMS 100 - hydraulischer Schraubstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3355100
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3355100
EAN/GTIN:
     4030635001574
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Hochdruckmaschinen-Schraubstock
Hochdruckmaschinenschraubstock
Artikelbeschreibung:
Hydraulischer-Maschinenschraubstock - Robuster Aufbau zum Fräsen, Bohren und Schleifen - Schraubstockkörper aus hochwertigem Guß hergestellt - Booster-System, wenig Kraftaufwand, hohe Druckleistung beim Spannen - Weiter Spannbereich durch Arretierbolzen mit verschiedenen Lochabständen - Backenbreite 100 mm - Backenhöhe 36 mm - Spannweite 0-60 mm - Spannweite 57-115 mm - Spannweite 110-170 mm
Technische Daten:
Backenbreite mm: 100 Backenhöhe mm: 36 Spannweiten mm: 0 - 60 Spannweiten mm: 57 - 115 Spannweiten mm: 110 - 170 Spanndruck kg: 2.500 Gesamtlänge mm: 525 Bauhöhe mm: 122 Nettogewicht kg ca.: 27
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewicht:
27 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 564,28*
€ 652,68*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,50*
€ 701,83*
Lager 6922
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,59*
€ 722,12*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,12*
€ 859,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,88*
€ 840,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,12*
€ 776,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,05*
€ 764,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,59*
€ 746,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.