Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Doppelschraubstock MKS 350 Metallkreissäge SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3621350SET
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3621350SET
EAN/GTIN:
     4036351044895
Suchbegriffe:
Doppel-Spannsystem
Doppelspannsystem
Multi-Spannstock
Kaltkreissäge
Artikelbeschreibung:
- Manuelle Metallkreissäge MKS 350 mit 350 mm Sägeblatt und Materialauflagearm mit Rolle - Stabiler und robuster Aufbau - zwei Schnittgeschwindigkeiten serienmäßig - schwenkbarer Maschinenkopf um 45° nach links und 90° nach rechts - Untersetzungsgetriebe im Ölbad laufend - mit Membrankühlmittelpumpe mit Filter - doppelter Schraubstock mit Gegenschraubstock und Antigratspannbacken garantiert einen präzisen und gratfreien Schnitt - Schraubstock längsverschiebbar und dadurch für Längsschnitte und zum Schlitzen geeignet - Schnellspann-Schraubstock 45° nach links und 45° nach rechts schwenkbar - bewegliche Schutzvorrichtung sorgt für optimale Sicherheit beim Schneiden - elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt, mit Not-Aus-Schalter, Hauptschalter, Drehzahlwahlschalter und Überlastschutz - Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter
Technische Daten:
Elektrischer Anschluss: 400 V / 50 Hz Motorleistung: 1,8 / 2,4 kW Drehzahlen: 40/80 min-1 Spannweite Schraubstock: 120 mm Sägeblattdurchmesser: 350 mm Schnittkapazität 90° rund Vollmaterial: 60 mm Schnittkapazität 90° rund Profil: 110 mm Schnittkapazität 90° Rechteck Profil: 120 x 80 mm Schnittkapazität 90° Quadrat Profil: 100 x 100 mm Schnittkapazität - 45° Rund Vollmaterial: 55 mm Schnittkapazität - 45° Rund Profil: 80 mm Schnittkapazität - 45° Rechteck Profil: 80 x 80 mm Schnittkapazität - 45° Quadrat Profil: 80 x 80 mm Schnittkapazität + 45° Rund Vollmaterial: 55 mm Schnittkapazität + 45° Rund Profil: 80 mm Schnittkapazität + 45° Rechteck Profil: 80 x 80 mm Schnittkapazität + 45° Quadrat Profil: 80 x 80 mm Einlaufhöhe inkl. Unterbau: 905 mm Abmessungen (L x B x H) ca.: 1000 x 1200 x 1475 mm Gewicht ca.: 210 kg
Lieferumfang:
- MKS 350 - Kühlmitteleinrichtung mit Filter - Längenanschlag 500 mm - Bedienwerkzeug - HSS Sägeblatt ZT4 - inkl. Unterbau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
231 kg
Set bestehend aus:
Artikel-Nr.: 3621350 MKS 350 Metallkreissäge - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3643171 Unterbau MKS 315 / 350 / LMS 400 - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3653504 Sägeblatt HSS Ø350 x 2,5 x 32mm T4 - Menge: 1
technische Daten:
Sägeblattdrehzahl(en): 40/80 min¯¹ Sägeblattdurchmesser: 350 mm Gehrungswinkel: -45 – +45 ° Länge ca.: 1000 mm Breite/Tiefe ca.: 1200 mm Höhe ca.: 1475 mm Gewicht ca.: 210 kg Leistung Antriebsmotor: 1,8 / 2,4 kW Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz 0° (rund) Vollmaterial: 60 mm 0° (rund) Rohr: 110 mm 0° (quadrat) Rohr: 100 x 100 mm 0° (rechteck) Rohr: 120 x 80 mm -45° (rund) Vollmaterial: 55 mm -45° (rund) Rohr: 80 mm -45° (quadrat) Rohr: 80 x 80 mm -45° (rechteck) Rohr: 80 x 80 mm +45° (rund) Vollmaterial: 55 mm +45° (rund) Rohr: 80 mm +45° (quadrat) Rohr: 80 x 80 mm +45° (rechteck) Rohr: 80 x 80 mm
Lieferumfang:
- Kühlmitteleinrichtung mit Filter - Längenanschlag 500 mm - Bedienwerkzeug - HSS Sägeblatt ZT4 - Unterbau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.547,56*
€ 3.683,32*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.603,36*
€ 3.733,59*
37 Tage
1
€ 52,95*
ab € 3.725,92*
€ 3.858,23*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.683,32*
€ 4.383,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.664,54*
€ 4.360,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.588,75*
€ 4.270,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.553,95*
€ 4.229,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.547,56*
€ 4.221,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.