| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-3965439 Herst.-Nr.: NT100 EAN/GTIN: 4017942600287 |
| |
|
| | |
| Unger Nifty Nabber Trigger Griff - Der umweltfreundliche Allzweckgreifer erleichtert die Müllentfernung ab Hüfthöhe abwärts, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
- Der NiftyNabber Trigger Griff besitzt einen direkt ansprechenden Mechanismus für den größten Arbeitskomfort und einen robusten Metallführungsstab für perfekte Greifkontrolle
- Seine Gummiklauen mit Magnetspitze erlauben einen zuverlässigen Griff, selbst bei schwierigen Objekten. Gegenstände wie Dosen, Münzen etc. werden durch die Magneten in der Klaue problemlos aufgenommen und halten somit auch nicht mehr auf
- Die Klauen des NiftyNabber Trigger Griffs lassen sich bis zu 10 cm weit öffnen und halten Abfall bis zu 4,5 kg
- Außerdem besitzt der NiftyNabber Trigger Griff einen 360° rotierbaren Greifkopf, welcher alle 90° einrastet, wodurch man selbst engste Zwischenräume erreicht
- Das Aluminium-Rohr ist stabil und rostfrei, wodurch es, mitsamt des hochwertigen Kunststoffs, eine lange Lebensdauer verspricht und aufgrund seiner Leichtigkeit Arme und Rücken schont
Technische Details - Material Rohr: Aluminium
- Länge 102 cm
- Öffnungsmaß der Klauen: 10 cm
- Tragkraft der Klauen: bis zu 4,5 kg
Lieferumfang |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,74* | € 31,19* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 20,82* | € 31,19* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 21,77* | € 31,19* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 24,73* | € 35,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|