Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Maschinenschraubstock BSI 140 präzisionsgeschliffener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4439894
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3000214
EAN/GTIN:
     4030635005350
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Artikelbeschreibung:
Bohrmaschinenschraubstock mit Backenbreite 140 mm in Industriequalität
Technische Daten:
L x B x H (mm): max. 610 x 230 x 93 A (Backenhöhe): 45 mm C (Spannweite): 150 mm D (Backenbreite): 140 mm E: 14 mm F: 290 mm G: 50 mm Gewicht ca.: 18 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
16,8 kg
technische Daten:
Backenhöhe: 45 mm Backenbreite: 140 mm Spannweite: 150 mm Langlochbreite: 14 mm Länge ohne Kurbel: 290 mm Spannhöhe: 50 mm Bauhöhe: 93 mm Länge max.: 610 mm Breite/Tiefe ca.: 230 mm Gewicht ca.: 18 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,24*
€ 193,06*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,42*
€ 194,01*
Lager 6922
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,58*
€ 195,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,47*
€ 223,60*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,44*
€ 232,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.