Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer HOLZSTAR MS 1 R Materialständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4458288
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5900003
EAN/GTIN:
     4036351000266
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Rollbock Materialstütze
Artikelbeschreibung:
- Stabile Helfer in der Werkstatt. Platzsparend zusammenklappbar. - Materialständer universell einsetzbar für Bandsägen, Kreissägen, Holzbearbeitungsmaschinen - Optimal zur Auflage von langen, sperrigen oder schweren Werkstücken zur Zu- oder Abfuhr - Klappbare Ausführung, dadurch besonders platzsparend und leicht zu transportieren - Stufenlos höhenverstellbar MS 1 K - Mit Kugelauflage für z. B. Platten - Auch seitliche Bewegungen sind möglich MS 1 R - Mit Rollenauflage - Stabile verzinkte Stahlrollen MS 3 R - Mit Rollenauflage und Handgriff zur Schnellverstellung - Statische Stützlast max.:
  • Niedrigste Position: 90 kg - Mittlere Position: 60 kg - Höchste Position: 45 kg

  • Technische Daten:
    Tragfähigkeit: 70 kg min./max. Höhe Auflage: 700 / 1150 mm Max. Breite Auflage: 400 mm Abmessungen (max.) ca.: 460 x 470 x 1150 mm Gewicht ca.: 10 kg Ausführung: Rollenauflage
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    China
    Gewicht:
    5,8 kg
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    5
    € 5,99*
    ab € 38,96*
    € 50,80*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 38,77*
    € 50,83*
    € 4,90*
    ab € 37,83*
    € 50,96*
    29 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 41,93*
    € 66,13*
    Lager 6922
    6 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 59,74*
    € 75,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 6922
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,58*
    € 89,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,17*
    € 89,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,08*
    € 84,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,92*
    € 80,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 66,08*
    € 78,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 59,74*
    € 71,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 6922
    Versand: Lager 6922
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.