Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEFER MIETSTAPLER GMBH, Hubkarre, Tragl. 150 kg, Hub 1050 mm,, mit Plattform, Luft/Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHEFER MIETSTAPLER GMBH, Hubkarre, Tragl. 150 kg, Hub 1050 mm,, mit Plattform, Luft/Polyamid
Artikel-Nr.:
     6922-60626-D57-1104016HK120
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     1104016HK120
EAN/GTIN:
     4260667997235
Suchbegriffe:
Handwindenkarre
Hebekarre
Hubkarre
handwindenkarre
Hubkarre, Traglast 120 kg, mit Plattform, Hubhöhe 1050 mm, Lenkräder Luftbereifung, Lasträder Polyamid
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,67*
€ 548,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,63*
€ 544,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,18*
€ 525,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,54*
€ 506,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,62*
€ 456,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.