Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOWY STYL GMBH, Traversenbank, Länge 1500 mm, 2er,mit, Ablagetisch buche, mit Polster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOWY STYL GMBH, Traversenbank, Länge 1500 mm, 2er,mit, Ablagetisch buche, mit Polster
Artikel-Nr.:
     6922-61582-D57-WCAF010-00000003
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WCAF010-00000003
EAN/GTIN:
     59017422660633
Suchbegriffe:
Traversenbank
Wartebank
Wartezimmerbank
traversenbank buche
Traversenbank, Länge 1500 mm, 2 Sitze, mit Ablagetisch, Sitzschale buche, mit Polster
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Weitere Suchbegriffe: traversenbank, traversenbank 2-sitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,37*
€ 656,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,96*
€ 649,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,84*
€ 641,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,98*
€ 616,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,47*
€ 553,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.