Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachfolie, 2000 mm breit x 50 lfm, 120 µ, transparent, auf 1000 mm gefaltet


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-8260030
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260030
EAN/GTIN:
     4056705600300
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
Zuverlässiger Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
  • Wasserdicht, witterungsbeständig
  • Platzsparend auf Rollen gewickelt
  • Universeller Einsatz, z.B. im Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Handel u.v.m.
  • Auch bedruckt lieferbar
  • Stärke 120 μ
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
LDPE-Folie
Weitere Suchbegriffe: PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, pe-säcke 120my, kunststoffsack, flachfolie 50 meter, PE, Abdeckfolie, Folie, PE-Folie, 8260030, 82.60030, 82.600.30
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 21,99*
€ 58,27*
Frei Haus
ab € 37,16*
€ 63,82*
5 Tage
139
€ 7,90*
ab € 27,40*
€ 66,03*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,89*
€ 66,68*
6 Tage
139
Frei Haus
ab € 27,65*
€ 75,19*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,68*
€ 79,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,65*
€ 76,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,98*
€ 74,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,98*
€ 72,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 59,15*
€ 70,39
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,89*
€ 59,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,9978* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.