Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Profiline Kevlar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner Profiline Kevlar
Knieschoner Profiline Kevlar
Artikel-Nr.:
     6C8MS-134257
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     60002
EAN/GTIN:
     4260138250029
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschoner Prodiline® Kevlar®

Ausführung:
• Für massive Belastung auf allen groben und harten Untergründen
• UV-stabile Front
• Kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig
• Resistent, z. B. gegen Funkenflug und Schweißspritzer
Norm: DIN EN 14404, PSA Typ 1
Material: Front aus Kevlar®-Gewebe
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
60002
Herstellername:
Kneetek GmbH
Markenname:
Kneetek
Ursprungsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, 61030000, Schoner
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
€ 6,90*
ab € 42,31*
€ 53,16*
€ 4,90*
ab € 42,73*
€ 54,98*
1 Tag
5
€ 4,50*
ab € 43,99*
€ 55,03*
6 Tage
60
€ 4,30*
ab € 44,73*
€ 57,18*
Lager 6C8MS
57
Frei Haus
ab € 41,62*
€ 57,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,80*
€ 68,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,99*
€ 65,44
pro Paar
ab 4 Paar
€ 53,89*
€ 64,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,42*
€ 62,38
pro Paar
ab 6 Paar
€ 49,80*
€ 59,26
pro Paar
ab 8 Paar
€ 48,80*
€ 58,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,03*
€ 55,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,58*
€ 54,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,62*
€ 49,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,58*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,21*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,29*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.