| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-146187 Herst.-Nr.: EL1300 EAN/GTIN: 7290003238620 |
| |
|
| | |
| Entgratsenker-Satz EL 1300, GRATTEC Ausführung: Satz bestehend aus: 1 Stück Universal-Kunststoffgriff EL 1000 GT mit Klingenmagazin (Bestell-Nr. 6719 0010) 1 Stück Klingenhalter EL 0300 GT Für alle Senker Typ C (Bestell-Nr. 6719 0130) 1 Stück HSS-Senkerkopf C20 (Bestell-Nr. 6719 0530) Anwendung: Stabiler Universal-Entgratsenker für Bohrungen über Ø 4 mm. Für HSS-Senkköpfe bis Ø 30 mm. Weitere Informationen: | | Senkbereich: | ab 4 mm | Gesamtlänge: | 6–131 mm | Markenname: | GRATTEC | Herstellername: | IBT Ingenieurbüro Thiermann GmbH | Herstellerartikelnummer: | EL1300 | Ursprungsland: | Israel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handversenker, Kegelsenker-Satz ohne Norm, Universal-Entgrater-Satz, hand-entgrater gratec, hand entgrater, 1300, 67060010, Entgrat-Senker, Entgratsenker-Satz, Entgratwerkzeug, Entgratwerkzeugsatz, GRATTEC, IBT |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,11* | € 24,29* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,14* | € 24,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 18,20* | € 24,40* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,14* | € 24,86* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 18,80* | € 30,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|