Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brille 506 UP antikratz, antibeschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brille 506 UP antikratz, antibeschlag
Brille 506 UP antikratz, antibeschlag
Artikel-Nr.:
     6C8MS-495936
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     506U.03.00.00
EAN/GTIN:
     8033661825370
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille »506 UP«

Eigenschaften:
•Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung Plus
•Bügel in Länge und Neigung einstellbar
•Weiche, flexible Bügelenden, um Druckpunkte zu vermeiden
•Augenbrauenabdeckung und Seitenschutz
•Tragekomfort und Anpassung durch weichen, regulierbaren Nasensteg
Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166, EN 170
Gewicht: 25 g
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: weiß-transparent-grün

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
506U.03.00.00
Herstellername:
Univet S.r.I.
Markenname:
Univet
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 4,76*
€ 6,21*
5 Tage
20
10
€ 5,95*
ab € 5,31*
€ 6,40*
1 Tag
1064
10
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,42*
Lager 6C8MS
38
20
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 6,60*
1 Tag
1064
1
€ 6,95*
ab € 4,80*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.