| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-592226 Herst.-Nr.: 43-1 EAN/GTIN: 4021176015458 |
| |
|
| | |
| Kleinteilabzieher, zweiarmig, mit Quergriff, Modell 43
Ausführung: Mit hoch belastbaren, kraftübersetzten, selbstzentrierenden, schlanken Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung, freidrehender Zentrierspitze und vergüteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Handliches, raumsparendes Modell. Anwendung: Besonders geeignet für kleine Elektromotoren, Batterieklemmen, kleine Kugellager usw. für Autoelektrik, Elektrowerkstätten, Druckluftinstandsetzung und ähnliche Anwendungen. Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken. Weitere Informationen: | | Modell: | 43-1 | Spannweite: | 60 mm | Spanntiefe: | 50 mm | Markenname: | KUKKO | Herstellername: | Kleinbongartz & Kaiser oHG | Herstellerartikelnummer: | 43-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterieklemmenabzieher, Polklemmenabzieher, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, abzieher 2-armig kukko, lager montagewerkzeug, lager-montagewerkzeug kukko, 69010060, 2-armig, Kleinteilabzieher, Kleinteilabzieher,, Kukko, QR4028065, zweiarmig |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,77* | € 31,43* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,78* | € 31,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,94* | € 31,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,27* | € 31,99* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,84* | € 37,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|