Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad D15/401, 400 mm Kunstst.Felge,Rollenkorbl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftrad D15/401, 400 mm Kunstst.Felge,Rollenkorbl
Luftrad D15/401, 400 mm Kunstst.Felge,Rollenkorbl
Artikel-Nr.:
     6C8MS-602469
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D15.401
EAN/GTIN:
     4021885024468
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Luftrad

Lauffläche
Gummi schwarz.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
D15.401
Profil:
Rille
Ø:
400 mm
Breite:
100 mm
Belastbarkeit:
160 kg
Bohrung:
25 mm
Nabenlänge:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
D15.401
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schubkarrenrad, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle, 30221529, Lufträder, Luftreifen, Räder, Rollen, Zubehör
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 13,51*
€ 18,06*
1 Tag
3
€ 4,79*
ab € 13,65*
€ 18,18*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 13,62*
€ 18,22*
€ 5,90*
ab € 13,77*
€ 19,02*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 14,30*
€ 23,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D50.400
ab € 4,98*
Zubehör
k.A.
D55.400
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.