| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-610149 Herst.-Nr.: 4317784301473 EAN/GTIN: 4317784301473 |
| | |
|
| | |
| Ölbindemittel, wasserabweisend Typ I,II und III R • PU-Schaumgranulat Typ III/R, wasserabweisend • Stark saugend, geruchsbindend, endlos lagerfähig, bodenschonend • Idealer Ölbinder für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden • Für Gewässer geeignet, da wasserabweisend • Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten • Schüttgewicht: ca. 260 g/l • 1 l Ölbinder bindet 0,6 l Öl • I nhalt : 50 l = ca. 12 kg • Kör nung: 0,5 bis 4 mm • Dur ch wenig er E igengewicht des P rodu kt es w ird eine Se nkun g der Entsorgun gskosten erreicht |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,79* | € 17,79* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,25* | € 18,13* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,06* | € 18,22* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,85* | € 18,76* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 13,48* | € 23,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Liter (ab € 0,2696* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|