Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 760x460x1000mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen 760x460x1000mm FORTIS
Werkstattwagen 760x460x1000mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735133
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784767934
EAN/GTIN:
     4317784767934
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
fortis werkstattwagen
werkstattwagen
Werkstattwagen

• Arbeitsplattform mit geriffelter Gummimatte
• Pulverbeschichtet: Korpus rot, Schubladen schwarz
• Stabile Stahlblechkonstruktion, Blechstärke 0,8 mm
• 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen
• Mit rundem, ergonomischen Schiebegriff
• 7 Schubladen, einseitig ausziehbar
• Jede mit 2,5 mm starker Schutzmatte zum Schutz des Schubladenbodens
• Vollauszug
• Kugelgelagerte Führungsschienen
• Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung 9 x 9 mm
• Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Weitere Informationen:
Gesamtmaße L x B x H:
680 x 460 x 1020 mm
Länge:
680 mm
Breite:
460 mm
Höhe:
1020 mm
Schubladenanzahl:
7
Schubfachlänge:
568 mm
Schubfachtiefe:
5 x 75 und 2 x 154 mm
Schubfachbreite:
398 mm
Schubfachbelastung:
20 kg
Tragkraft statisch:
450 kg
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784767934
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784767934
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
185
Frei Haus
ab € 271,74*
€ 313,64*
Lager 6C8MS
185
Frei Haus
ab € 265,78*
€ 313,65*
€ 4,80*
ab € 279,10*
€ 321,64*
€ 4,80*
ab € 278,44*
€ 321,64*
€ 75,00*
ab € 279,05*
€ 321,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,65*
€ 373,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,83*
€ 361,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 302,32*
€ 359,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,11*
€ 341,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 285,67*
€ 339,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 282,81*
€ 336,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,26*
€ 333,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,78*
€ 316,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.