Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller 20m gelb Druckluft 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4053569811217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569811217
EAN/GTIN:
     4053569811217
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
4053569811217 Schlauchaufroller, Druckluft, gelb
- Für Arbeiten mit Wasser und Druckluft geeignet
- Aus schlagfestem Polypropylen
- Automatisches Schlauchführungssystem: Aufspulen der Schläuche ohne Knicke
- Geschwindigkeitssteuerung: automatisches und sicheres Zurückspulen in konstanter Geschwindigkeit
- Schlauch kann an jedem gewünschten Punkt gestoppt werden
- Inklusive PU-Schlauch, beständig bis 80 °C
- Inkl. Schlauch für Wasser und Luft
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, 4053569811217, neutrale Produktlinie, Aufroller, Druckluft, gelb, 28591283, 1652370, 28591242, Schlauchordnungssysteme, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Schlauchaufroller 20m gelb Druckluft 3/8", Für Arbeiten mit Wasser und Druckluft geeignet, Aus schlagfestem Polypropylen, Automatisches Schlauchführungssystem: Aufspulen der Schläuche ohne Knicke, Geschwindigkeitssteuerung: automatisches und sicheres Zurückspulen in konstanter Geschwindigkeit, Schlauch kann an jedem gewünschten Punkt gestoppt werden, Inklusive PU-Schlauch, beständig bis 80 °C, Inkl. Schlauch für Wasser und Luft, PVC-Schlauchaufroller, Kabelaufroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 164,04*
€ 199,20*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,88*
€ 204,15*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.