Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Basic clear


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4260138252009
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     4260138252009
EAN/GTIN:
     4260138252009
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
4260138252009 Knieschoner »Basic clear«
Zulassung/Norm: EN 14404, PSA Typ 1
Eigenschaften:
- Einheitsgröße
- Leistungsstufe 2
- Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe
- Anpassungsfähige Lamellen für guten Halt
- Komfortable Polsterung mit hochwertige Sandwich-Dämpfung
- Mit zwei elastischen Bändern für eine stabile Position am Knie
- Breite, ergonomisch angepasste Neopren®-Einfassung, gegen Einschneiden und Verrutschen
- Maße: 270 x 210 x 75 mm, 510 g/Paar
Anwendungsbereiche:
- Innen- und Außenbereich mit empfindlichen Untergründen
- Für Berufsgruppen: Laminatleger, Fliesenleger, Maler, Mechaniker, Hobby-Gärtner, privaten Bereich
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, 4260138252009, Kneetek®, Arbeitsschutz, Knieschoner »Basic clear«, 28561901, 1647087, 28561854, Zubehör, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, 1 Knieschoner Basic clear, Zulassung/Norm: EN 14404, PSA Typ 1, Eigenschaften:, Einheitsgröße, Leistungsstufe 2, Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe, Anpassungsfähige Lamellen für guten Halt, Komfortable Polsterung mit hochwertige Sandwich-Dämpfung, Mit zwei elastischen Bändern für eine stabile Position am Knie, Breite, ergonomisch angepasste Neopren®-Einfassung, gegen Einschneiden und Verrutschen, Maße: 270 x 210 x 75 mm, 510 g/Paar, Anwendungsbereiche:, Innen- und Außenbereich mit empfindlichen Untergründen, Für Berufsgruppen: Laminatleger, Fliesenleger, Maler, Mechaniker, Hobby-Gärtner, privaten Bereich
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 14,59*
€ 20,45*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 14,50*
€ 20,54*
2 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 14,78*
€ 20,66*
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 14,95*
€ 20,86*
Lager 6QTZH
20
€ 6,99*
ab € 17,04*
€ 23,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,34*
€ 27,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,88*
€ 27,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,56*
€ 25,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,72*
€ 24,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,58*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,21*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,29*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.