Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Doppelwaschtisch/Waschrinne, B:900 mm, T:350mm, 2HL, zweifarbig aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Doppelwaschtisch/Waschrinne, B:900 mm, T:350mm, 2HL, zweifarbig aquablau
Artikel-Nr.:
     6QTZH-95012205655
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     950.12.2056 55
EAN/GTIN:
     4014885635895
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschrinne
doppelwaschtisch
95012205655 Doppelwaschtisch/Waschrinne- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche- zweifarbig: alpinweiß und HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder alpinweiß und HEWI Farbe 55 (Aquablau)- rechteckiges Becken mit großen Radien- ohne Überlauf- für Einlocharmaturen vorgerichtet- 900 mm breit und 350 mm tief- Waschmuldentiefe 125 mm- für Stockschraubenbefestigung- belastbar nach DIN EN 14688- Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden- hohe Wassertemperatur: Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011- Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen), Länge: 580, Breite: 1030, Höhe: 230, Gewicht (Brutto)/kg: 23, 9, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Aquablau
Weitere Suchbegriffe: 95012205655, HEWI Doppelwaschtisch/Waschrinne, B:900 mm, T:350mm, 2HL, zweifarbig aquablau, 4014885635895, 950.12.2056 55
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 629,52*
€ 755,67*
Lager 6QTZH
851
Frei Haus
ab € 635,48*
€ 759,96*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,96*
€ 904,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,30*
€ 891,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,08*
€ 843,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,32*
€ 810,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,48*
€ 756,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.