Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Mini Wandtresor, Schlüssel, Stahl, massiv, Verschlussriegel, kleiner Safe H x B x T: 17 x 23 x 17 cm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Mini Wandtresor, Schlüssel, Stahl, massiv, Verschlussriegel, kleiner Safe H x B x T: 17 x 23 x 17 cm, hellgrau
Relaxdays Mini Wandtresor, Schlüssel, Stahl, massiv, Verschlussriegel, kleiner Safe H x B x T: 17 x 23 x 17 cm, hellgrau
Relaxdays Mini Wandtresor, Schlüssel, Stahl, massiv, Verschlussriegel, kleiner Safe H x B x T: 17 x 23 x 17 cm, hellgrau
Relaxdays Mini Wandtresor, Schlüssel, Stahl, massiv, Verschlussriegel, kleiner Safe H x B x T: 17 x 23 x 17 cm, hellgrau
Relaxdays Mini Wandtresor, Schlüssel, Stahl, massiv, Verschlussriegel, kleiner Safe H x B x T: 17 x 23 x 17 cm, hellgrau
Relaxdays Mini Wandtresor, Schlüssel, Stahl, massiv, Verschlussriegel, kleiner Safe H x B x T: 17 x 23 x 17 cm, hellgrau
Relaxdays Mini Wandtresor, Schlüssel, Stahl, massiv, Verschlussriegel, kleiner Safe H x B x T: 17 x 23 x 17 cm, hellgrau
Relaxdays Mini Wandtresor, Schlüssel, Stahl, massiv, Verschlussriegel, kleiner Safe H x B x T: 17 x 23 x 17 cm, hellgrau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10010086_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10010086_0
EAN/GTIN:
     4052025100865
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Der kompakte Mini Safe eignet sich sehr gut, um Ihre sensiblen Gegenstände und Daten im Büro oder Zuhause sicher zu verwahren. Der Tresor ist aus massivem Stahl gefertigt und passt sowohl in kleine Ecken und Nischen, als auch in Schränke und Kommoden. Hier kann er zusätzlich verschraubt werden. Löcher zur Montage sind bereits auf der Rückseite vom Mini Safe vorgebohrt. 2 massive Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Sicherheitshinweis: Befestigen Sie den Geldsafe an der Wand, damit dieser beim Öffnen einen sicheren Stand behält und nicht überfällt.

Mini Wandtresor mit Schlüssel
- Außenmaße (H x B x T): ca. 17 x 23 x 17 cm
- Maße Innenraum (H x B x T): ca. 16 x 22 x 15 cm
- Material: Lackierter Stahl
- Mit 2 Schlüsseln
- Gewicht: ca. 3,8 kg

Sicherer Wandsafe für die Wohnung
- Doppelbolzenverriegelung
- Robuste Konstruktion
- Innenraum mit Filzteppich ausgelegt
- Inklusive Ersatzschlüssel
- Lässt sich gut verbergen

Kleine Geldkassette für Wertgegenstände
- Funktionales Design
- Farbe: Hellgrau
- Abgerundete Kanten
- Massives Material
- Auch als Möbeltresor verwendbar

Lieferumfang
- 1x Mini Tresor
- 2x Schlüssel
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
3.74 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
17 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, Tresor Schlüsselschloss, Verschlussriegel, kleintresor relaxdays, kleintresor, akten safe, akten tresor, aktenordner tresor, dokumenten safe günstig, dokumententresor, geldkassette, geldschrank, geldsafe, günstig kaufen, haustresor, heimtresor, möbeltresor, safe, schliessfach, schließfach, schlüsselsafe, schlüsseltresor, schmuckaufbewahrung, schranktresor, sicherheitsschrank, stahlschrank, stahltresor, tresor, wandsafe, wertsachen aufbewahrung safe, wertschutzschrank, zimmertresor, abschließbar, aufbewahrung mit schloss, aufbewahrung schlüssel, batterie frei, belege aufbwahrung, befestigung, diebstahl, dokumente, dokumentenbox, einbruchschutz, feuerfest, feuerfeste dokumentenbox, für datenträger, für essen, für geld, für ordner, für reisen, fuer schluessel, für schmuck, für schublade, für wohnwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.