Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Transport Trolley und Sackkarre bis 30 kg Einkaufstrolley mit ergonomischem Griff als Transportwagen faltbarer Gepäckwagen mit Teleskop-Gestänge Transportroller aus Al...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Transport Trolley und Sackkarre bis 30 kg Einkaufstrolley mit ergonomischem Griff als Transportwagen faltbarer Gepäckwagen mit Teleskop-Gestänge Transportroller aus Aluminium klappbar, blau
Relaxdays Transport Trolley und Sackkarre bis 30 kg Einkaufstrolley mit ergonomischem Griff als Transportwagen faltbarer Gepäckwagen mit Teleskop-Gestänge Transportroller aus Aluminium klappbar, blau
Relaxdays Transport Trolley und Sackkarre bis 30 kg Einkaufstrolley mit ergonomischem Griff als Transportwagen faltbarer Gepäckwagen mit Teleskop-Gestänge Transportroller aus Aluminium klappbar, blau
Relaxdays Transport Trolley und Sackkarre bis 30 kg Einkaufstrolley mit ergonomischem Griff als Transportwagen faltbarer Gepäckwagen mit Teleskop-Gestänge Transportroller aus Aluminium klappbar, blau
Relaxdays Transport Trolley und Sackkarre bis 30 kg Einkaufstrolley mit ergonomischem Griff als Transportwagen faltbarer Gepäckwagen mit Teleskop-Gestänge Transportroller aus Aluminium klappbar, blau
Relaxdays Transport Trolley und Sackkarre bis 30 kg Einkaufstrolley mit ergonomischem Griff als Transportwagen faltbarer Gepäckwagen mit Teleskop-Gestänge Transportroller aus Aluminium klappbar, blau
Relaxdays Transport Trolley und Sackkarre bis 30 kg Einkaufstrolley mit ergonomischem Griff als Transportwagen faltbarer Gepäckwagen mit Teleskop-Gestänge Transportroller aus Aluminium klappbar, blau
Relaxdays Transport Trolley und Sackkarre bis 30 kg Einkaufstrolley mit ergonomischem Griff als Transportwagen faltbarer Gepäckwagen mit Teleskop-Gestänge Transportroller aus Aluminium klappbar, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10014580_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10014580_0
EAN/GTIN:
     4052025145804
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Alukarre
Wenn es schwere Sachen, Pakete oder Pflanzkübel zu transportieren gibt, lohnt sich der Griff zu dieser praktischen Sackkarre. Mit einer Tragkraft von maximal 30 kg übernimmt er die Arbeit für Sie und entlastet so Ihren Rücken und Ihre Gelenke. Um die Ladung zu sichern, befinden sich am Trolley 2 Spanngurte aus Gummi, die sich mit Haken befestigen lassen.

Aufgrund der großen Rollen aus Hartgummi und des geringen Eigengewichts von 1,5 kg lässt sich der Transport-Trolley auch noch beladen leicht fortbewegen. Dank seiner Teleskopstangen und einer erweiterbaren Ladefläche lässt sich der Trolley weit ausfahren. Sollten Sie den Trolley mal nicht benutzen, können Sie ihn innerhalb weniger Sekunden platzsparend zusammenklappen. Anschließend passt er bequem in die Abstellkammer oder in den Kofferraum Ihres Wagens.

Details der faltbaren Sackkarre
• Ladefläche von ca. 22 auf 28 cm verlängerbar, ca. 19 cm breit
• Große Rollen: D ca. 9,5 cm
• Maße ausgeklappt H x B x T: 93 x 30 x 36 cm
• Maße zusammengeklappt H x B x T: 45 x 30 x 10 cm
• Gewicht: ca. 1,5 kg

Transport-Trolly schonend für Rücken und Gelenke
• Zum Transport von schweren und unhandlichen Lasten
• Ideal für Umzugskisten, Getränke-kisten, kleinere Möbel uvm.
• Kein anstrengendes Tragen mehr!
• Schont Rücken, Gelenke & Bandscheibe
• Bequeme & schnelle Fuhren beim Einkauf, Umzug, im Garten oder bei größeren Anschaffungen

Produkteigenschaften
• Material: Aluminium-Rahmen, Kunststoff, Spanngurte aus Gummi, Räder aus Hartgummi
• Zusammenklappbar
• Belastbar bis max. 30 kg
• Teleskop-Gestänge verstellbar in 3 Stufen: 45 / 67 / 93 cm
• Spanngurte aus Gummi zur Sicherung der Ladung

Lieferumfang
• Trolley, Spanngurte
• Anleitung zum Klappen
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Silber
Gewicht:
1.34 kg
Höhe:
93 cm
Länge:
36 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumkarre, Gepäcktransportkarre, Gepäcktransportwagen, Gepäckwagen, Kofferwagen, gepäcktransportwagen, Plattform-wagen;Magazin-wagen;Trolly;Roll-wagen;Transport-wagen;Umzugs-helfer;Umzugs-trolley;30-Kg;klappbar;Sack-Karre;Metall;silber-grau;Alu-minium;Hand-Karren;Gummi-Rreifen;Stapel-karre;Trolley;Hand-Transporttrolley;Gepäck-wagen;Koffer-wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.