Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Sackkarre klappbar belastbar bis 60 kg HBT ca. 96 x 38 x 37 cm Transportkarre mit ausziehbarem Griff für Umzug, Einkäufe und schwere Kisten höhenverstellbar und platzs...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Sackkarre klappbar belastbar bis 60 kg HBT ca. 96 x 38 x 37 cm Transportkarre mit ausziehbarem Griff für Umzug, Einkäufe und schwere Kisten höhenverstellbar und platzsparend faltbar, grau
Relaxdays Sackkarre klappbar belastbar bis 60 kg HBT ca. 96 x 38 x 37 cm Transportkarre mit ausziehbarem Griff für Umzug, Einkäufe und schwere Kisten höhenverstellbar und platzsparend faltbar, grau
Relaxdays Sackkarre klappbar belastbar bis 60 kg HBT ca. 96 x 38 x 37 cm Transportkarre mit ausziehbarem Griff für Umzug, Einkäufe und schwere Kisten höhenverstellbar und platzsparend faltbar, grau
Relaxdays Sackkarre klappbar belastbar bis 60 kg HBT ca. 96 x 38 x 37 cm Transportkarre mit ausziehbarem Griff für Umzug, Einkäufe und schwere Kisten höhenverstellbar und platzsparend faltbar, grau
Relaxdays Sackkarre klappbar belastbar bis 60 kg HBT ca. 96 x 38 x 37 cm Transportkarre mit ausziehbarem Griff für Umzug, Einkäufe und schwere Kisten höhenverstellbar und platzsparend faltbar, grau
Relaxdays Sackkarre klappbar belastbar bis 60 kg HBT ca. 96 x 38 x 37 cm Transportkarre mit ausziehbarem Griff für Umzug, Einkäufe und schwere Kisten höhenverstellbar und platzsparend faltbar, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020046_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020046_0
EAN/GTIN:
     4052025200466
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Mit dieser Sackkarre können Sie Umzugskartons, kleinere Möbel und andere unhandliche Gegenstände problemlos transportieren. Auf der breiten Ablagefläche finden Kisten und Co. stabilen Halt. Zusätzliche Noppen sichern die Ladung gegen mögliches Verrutschen. Der höhenverstellbare Griff sorgt für bequemen Transport und schont dabei Ihren Rücken.

Die Sackkarre ist bis zu einem Gewicht von ca. 60 kg belastbar. Nach Gebrauch lässt sie sich leicht zusammenklappen und platzsparend verstauen.

Transportkarre im Überblick

• Abmessungen gesamt H x B x T: ca. 96 x 38 x 37 cm
• Klappbar auf H x B x T: ca. 68,5 x 37,5 x 5,5 cm
• Ladefläche B x T: ca. 38 x 23 cm
• Gewicht: ca. 2,9 kg
• Material: Stahl und Kunststoff

Sackkarre für rückenschonenden Transport

• Ideal zum Transport von Getränkekästen und schweren Kartons
• Weich gepolsterter Griff
• Große Räder für optimale Beweglichkeit
• Schont Rücken und Kraftreserven
• Ausziehbarer Griff und breite Ladefläche

Lieferumfang

• 1 Sackkarre klappbar
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Schwarz
Gewicht:
3.1 kg
Höhe:
96 cm
Länge:
37 cm
Breite:
38 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.