Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kaffeedose Bambus, leicht zu reinigen, Kunststoffbehälter, Bügelverschluss, H x B x T: ca. 20 x 13,5 x 13,5 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kaffeedose Bambus, leicht zu reinigen, Kunststoffbehälter, Bügelverschluss, H x B x T: ca. 20 x 13,5 x 13,5 cm, natur
Relaxdays Kaffeedose Bambus, leicht zu reinigen, Kunststoffbehälter, Bügelverschluss, H x B x T: ca. 20 x 13,5 x 13,5 cm, natur
Relaxdays Kaffeedose Bambus, leicht zu reinigen, Kunststoffbehälter, Bügelverschluss, H x B x T: ca. 20 x 13,5 x 13,5 cm, natur
Relaxdays Kaffeedose Bambus, leicht zu reinigen, Kunststoffbehälter, Bügelverschluss, H x B x T: ca. 20 x 13,5 x 13,5 cm, natur
Relaxdays Kaffeedose Bambus, leicht zu reinigen, Kunststoffbehälter, Bügelverschluss, H x B x T: ca. 20 x 13,5 x 13,5 cm, natur
Relaxdays Kaffeedose Bambus, leicht zu reinigen, Kunststoffbehälter, Bügelverschluss, H x B x T: ca. 20 x 13,5 x 13,5 cm, natur
Relaxdays Kaffeedose Bambus, leicht zu reinigen, Kunststoffbehälter, Bügelverschluss, H x B x T: ca. 20 x 13,5 x 13,5 cm, natur
Relaxdays Kaffeedose Bambus, leicht zu reinigen, Kunststoffbehälter, Bügelverschluss, H x B x T: ca. 20 x 13,5 x 13,5 cm, natur
Relaxdays Kaffeedose Bambus, leicht zu reinigen, Kunststoffbehälter, Bügelverschluss, H x B x T: ca. 20 x 13,5 x 13,5 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020605_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020605_0
EAN/GTIN:
     4052025206055
Suchbegriffe:
Kaffee-Behälter
Kaffee-Dose
Kaffeebehälter
Kaffeedose
Eine Kaffeedose ist ein praktisches Accessoire für die Küche, um Kaffee oder Kaffeebohnen aromatisch aufzubewahren. Aber auch andere Dinge, die in die Küche gehören, wie Mehl oder Tee lassen sich in der Dose lagern. Die natürliche Aufbewahrungsdose verfügt dazu über einen herausnehmbaren Kunststoffbehälter, welcher sich leicht reinigen lässt.

Aus nachhaltigem Bambus gefertigt ist die Kaffeedose ein dekoratives Highlight und fügt sich gut in das Ambiente jeder Küche ein. Über einen mechanischen Bügelverschluss lässt sich die Dose fest verschließen und sorgt für ein gleichbleibendes Aroma.

Kaffeedose Bambus im Detail
• Material: Bambus, Kunststoff, Metall
• Gesamtmaße H x B x T: ca. 20 x 13,5 x 13,5 cm
• Gewicht: ca. 0,8 kg
• Kunststoffbehälter H x B x T: ca. 17 x 11,5 x 11,5 cm
• Volumen: ca. 1,5 L

Schöne Aufbewahrungsdose im natürlichen Stil
• Kunststoff-Einsatz, der leicht zu reinigen ist
• Schöner Hingucker im natürlichen Design
• Einfacher Schließmechanismus

Vorratsbehälter für Kaffee und Tee
• Mit Deckel aromadicht verschließbar
• Ihr Kaffee oder Tee bleibt frisch und intensiv
• Kaffeebohnen, Mehl, Tee uvm. lagern
• Kaffeedose aus schnell nachwachsendem Rohstoff im Holz-Stil

Lieferumfang

• 1x Kaffeedose Bambus
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.8 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
13.5 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays kaffeedose, kaffee behälter, vorrats-dose, vorratsdose, vorrats dose, vorratsdosen, vorrats-dosen, vorrats dosen, kaffee-dose, kaffeedose, kaffee dose, kaffeedosen, kaffee-dosen, kaffee dosen, behälterdosen, behälter-dosen, behälter dosen, behälterdose, behälter-dose, behälter dose, kaffee-box, kaffeebox, kaffee box, schütt-dose, schüttdose, schütt dose, frischhalte-box, frischhaltebox, frischhalte box, frischhaltedose, frischhalte-dose, frischhalte dose, frischhaltedosen, frischhalte-dosen, frischhalte dosen, aufbewahrungs-dose, aufbewahrungsdose, aufbewahrungs dose, aufbewahrungsdosen, aufbewahrungs-dosen, aufbewahrungs dosen, vorrats-behälter, vorratsbehälter, vorrats behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.