Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hocker aus Bambus, elegant geschwungener Sitzhocker f. Garderobe, Holzhocker HxBxT: 48 x 56 x 28,5 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hocker aus Bambus, elegant geschwungener Sitzhocker f. Garderobe, Holzhocker HxBxT: 48 x 56 x 28,5 cm, natur
Relaxdays Hocker aus Bambus, elegant geschwungener Sitzhocker f. Garderobe, Holzhocker HxBxT: 48 x 56 x 28,5 cm, natur
Relaxdays Hocker aus Bambus, elegant geschwungener Sitzhocker f. Garderobe, Holzhocker HxBxT: 48 x 56 x 28,5 cm, natur
Relaxdays Hocker aus Bambus, elegant geschwungener Sitzhocker f. Garderobe, Holzhocker HxBxT: 48 x 56 x 28,5 cm, natur
Relaxdays Hocker aus Bambus, elegant geschwungener Sitzhocker f. Garderobe, Holzhocker HxBxT: 48 x 56 x 28,5 cm, natur
Relaxdays Hocker aus Bambus, elegant geschwungener Sitzhocker f. Garderobe, Holzhocker HxBxT: 48 x 56 x 28,5 cm, natur
Relaxdays Hocker aus Bambus, elegant geschwungener Sitzhocker f. Garderobe, Holzhocker HxBxT: 48 x 56 x 28,5 cm, natur
Relaxdays Hocker aus Bambus, elegant geschwungener Sitzhocker f. Garderobe, Holzhocker HxBxT: 48 x 56 x 28,5 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022339_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022339_0
EAN/GTIN:
     4052025223397
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Badezimmerhocker
Badhocker
Der originelle Hocker aus Bambus ist ein kleines Highlight in jeder Garderobe. Der helle, freundliche Holzton des Sitzhockers fügt sich in jede Einrichtung. Der platzsparende Alltagshelfer für den Flur bietet eine Sitzgelegenheit zum Anziehen der Schuhe. Zwischen den Hockerbeinen sind Ihre Hausschuhe gut aufgehoben. Der schmale Holzhocker ist nicht der Diele vorbehalten. Auch im Schlaf-, Kinder- und sogar Badezimmer stellt der Bambushocker eine sinnvolle und stilsichere Ergänzung Ihres Inventars dar.

Mit dem Hocker aus Bambus holen Sie sich natürliches Design in Ihr Zuhause.

Hocker Bambus im Detail
• Maße H x B x T: ca. 48 x 56 x 28,5 cm
• Traglast: ca. 120 kg
• Gewicht: ca. 3,1 kg
• Material: Bambus

Stilvolle Sitzgelegenheit
• Kleiner Hocker in skandinavischem Design
• Geschwungene Holzleisten aus Bambus
• Helles Bambusholz mit schöner Maserung
• Für helle, freundliche Einrichtungen, z. B. Landhausstil

Kleines Allround-Talent
• Ideal als Garderoben-Hocker
• Schöner Schemel für das Bad
• Kleine Fußablage für die Wohnzimmercouch
• Dekorative Ablage für Blumen und Deko

Lieferumfang
• 1x Hocker Bambus in Einzelteilen
• Inkl. Aufbauanleitung und Montagematerial
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
3.1 kg
Höhe:
48 cm
Länge:
28.5 cm
Breite:
56 cm
Weitere Suchbegriffe: Stapelhocker, badhocker braun, badezimmerhocker, Hocker Bambus, arbeitshocker, arbeits-hocker, bad hocker, bad schemel, badezimmer hocker, badezimmer-hocker, badhocker, bad-hocker, badschemel, bad-schemel, bambushocker, bambus-hocker, bambus hocker, bank, fuß ablage, fuß ablagen, fuß bank, fuß bänke, fuß hocker, fußablage, fuß-ablage, fußablagen, fuß-ablagen, fußbank, fuß-bank, fußbänke, fuß-bänke, fußhocker, fuß-hocker, garderoben bank, garderobenbank, garderoben-bank, garderoben hocker, garderobenhocker, garderoben-hocker, hocker, holz hocker, holzhocker, holz-hocker, schemel, sitz, sitz bank, sitzbank, sitz-bank, sitz gelegenheit, sitzgelegenheit, sitz-gelegenheit, sitz hocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.