Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Grillbürste Edelstahl, Drahtbürste Grill, Grill Reinigungsbürste, Grillreiniger Bürste, 45 cm lang, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Grillbürste Edelstahl, Drahtbürste Grill, Grill Reinigungsbürste, Grillreiniger Bürste, 45 cm lang, schwarz
Relaxdays Grillbürste Edelstahl, Drahtbürste Grill, Grill Reinigungsbürste, Grillreiniger Bürste, 45 cm lang, schwarz
Relaxdays Grillbürste Edelstahl, Drahtbürste Grill, Grill Reinigungsbürste, Grillreiniger Bürste, 45 cm lang, schwarz
Relaxdays Grillbürste Edelstahl, Drahtbürste Grill, Grill Reinigungsbürste, Grillreiniger Bürste, 45 cm lang, schwarz
Relaxdays Grillbürste Edelstahl, Drahtbürste Grill, Grill Reinigungsbürste, Grillreiniger Bürste, 45 cm lang, schwarz
Relaxdays Grillbürste Edelstahl, Drahtbürste Grill, Grill Reinigungsbürste, Grillreiniger Bürste, 45 cm lang, schwarz
Relaxdays Grillbürste Edelstahl, Drahtbürste Grill, Grill Reinigungsbürste, Grillreiniger Bürste, 45 cm lang, schwarz
Relaxdays Grillbürste Edelstahl, Drahtbürste Grill, Grill Reinigungsbürste, Grillreiniger Bürste, 45 cm lang, schwarz
Relaxdays Grillbürste Edelstahl, Drahtbürste Grill, Grill Reinigungsbürste, Grillreiniger Bürste, 45 cm lang, schwarz
Relaxdays Grillbürste Edelstahl, Drahtbürste Grill, Grill Reinigungsbürste, Grillreiniger Bürste, 45 cm lang, schwarz
Relaxdays Grillbürste Edelstahl, Drahtbürste Grill, Grill Reinigungsbürste, Grillreiniger Bürste, 45 cm lang, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022533_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022533_0
EAN/GTIN:
     4052025225339
Suchbegriffe:
Backofenreiniger
Grillreiniger
Kaminreiniger
Mikrowellenreiniger
Welcher Grillmeister kennt es nicht: nachdem die leckeren Steaks, Bratwürstchen oder der Grillkäse aufgegessen sind beginnt die Arbeit, denn der Grillrost ist voller Fettrückstände und Lebensmittelreste. Lassen Sie sich den Spaß am BBQ davon nicht verderben und reinigen Sie Ihren Grill mit dieser BBQ Grillbürste. 

Die Grillreinigungsbürste ist mit 3 nebeneinander angeordneten Bürsten ausgestattet, wodurch Sie besonders effizient und schnell reinigt. Die Grillrostbürste mit Borsten aus Edelstahl ist ideal zur Reinigung von Holzkohle-, Elektro- und Gasgrills. Der lange Stiel mit einem Griff aus Kunststoff verhindert, dass Sie sich beim Saubermachen des noch heißen Grills die Finger verbrennen.

Grillbürste Edelstahl im Detail
• Maße H x B x T: ca. 11 x 7 x 48 cm
• Länge Griff: ca. 26,5 cm
• Material: Edelstahl, Eisen, PP
• Farbe: Schwarz, silber
• Gewicht: ca. 0,4 kg

Stahlbürste Grill
• 3 Bürsten nebeneinander sorgen für effiziente Reinigung
• Ideal zur Reinigung von Holzkohle-, Elektro- und Gasgrills
• Auch für Grillroste aus Gusseisen, Edelstahl oder Emaille geeignet
• Borsten aus Edelstahl - Rostfrei, robust und langlebig
• Mit Griff aus Kunststoff und praktischem Aufhängebügel

Lieferumfang
• 1x Grillbürste Edelstahl inklusive Aufbewahrungstasche
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
48 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, Grill-Bürste, Grillbürste, grill bürste, grillbürste edelstahl, draht bürste, draht bürsten, drahtbürste, draht-bürste, drahtbürsten, draht-bürsten, grill bürsten, grill reiniger, grill reinigungsbürste, grill reinigungsbürsten, grill schaber, grill utensil, grill utensilien, grill zubehör, grillbürste, grill-bürste, grillbürsten, grill-bürsten, grillreiniger, grill-reiniger, grillreiniger bürste, grillreiniger bürsten, grillreinigerbürste, grillreiniger-bürste, grillreinigerbürsten, grillreiniger-bürsten, grillreinigungsbürste, grill-reinigungsbürste, grillreinigungsbürsten, grill-reinigungsbürsten, grillrost bürste, grillrost bürsten, grillrostbürste, grillrost-bürste, grillrostbürsten, grillrost-bürsten, grillschaber, grill-schaber, grillutensil, grill-utensil, grillutensilien, grill-utensilien, grillzubehör, reinigungs bürste, reinigungs bürsten, reinigungsbürste, reinigungs-bürste, reinigungsbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.