Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht, Packsack, leichter Dry Bag, Trockentasche, Segeln, Ski, Snowboarden, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht, Packsack, leichter Dry Bag, Trockentasche, Segeln, Ski, Snowboarden, grün
Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht, Packsack, leichter Dry Bag, Trockentasche, Segeln, Ski, Snowboarden, grün
Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht, Packsack, leichter Dry Bag, Trockentasche, Segeln, Ski, Snowboarden, grün
Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht, Packsack, leichter Dry Bag, Trockentasche, Segeln, Ski, Snowboarden, grün
Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht, Packsack, leichter Dry Bag, Trockentasche, Segeln, Ski, Snowboarden, grün
Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht, Packsack, leichter Dry Bag, Trockentasche, Segeln, Ski, Snowboarden, grün
Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht, Packsack, leichter Dry Bag, Trockentasche, Segeln, Ski, Snowboarden, grün
Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht, Packsack, leichter Dry Bag, Trockentasche, Segeln, Ski, Snowboarden, grün
Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht, Packsack, leichter Dry Bag, Trockentasche, Segeln, Ski, Snowboarden, grün
Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht, Packsack, leichter Dry Bag, Trockentasche, Segeln, Ski, Snowboarden, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022784_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022784_53
EAN/GTIN:
     4052025951634
Suchbegriffe:
Drybag
Packsack
Wasserdichter Beutel
wasserdichter beutel
Wer kennt das nicht? Man ist beim Ski-Fahren, Snowboarden oder auf einem Segeltörn und weiß nicht so richtig, wo die Wertgegenstände hinsollen. Der ultraleichte und robuste Dry Bag ist ideal, um Klamotten, Wertgegenstände uvm. bei Outdoor-Aktivitäten wie Segeln oder Rafting wasserdicht aufzubewahren. Falls der Ocean Bag einmal keine Verwendung findet, ist er mit wenigen Handgriffen gefaltet und kann platzsparend transportiert werden. Schütze Deine Sachen am Strand, im Schnee oder auf dem Wasser. Um die Trockentasche zu verschließen, klappe die Öffnung dreimal um und schließe den Clip-Verschluss an den Seiten.

Ocean Pack wasserdichter Beutel
- Maße aufgefaltet: H x B x T: ca. 60 x 25 x 0,5 cm
- Gewicht: ca. 0,4 kg (Leergewicht)
- Material: Industrie PVC 500 D
- Füllvolumen: ca. 20 L

Dry Bag für draußen
- Für Outdoor-Aktivitäten wie Segeln, Skifahren
- Ideal fürs Rafting, Snowboarden, Kanufahren
- Staubdichte Tasche für den Badestrand
- Mit wenigen Handgriffen sofort einsatzbereit
- Für Wintersport, Strandurlaube und Extremsport (Survival-Ausrüstung)
- Von ca. -30 Grad bis 45 Grad verwendbar

Kleiner Outdoor-Bag
- Wasserdicht und wasserabweisend
- Hochdruckverschweißte Nähte
- Einfache Pflege und Aufbewahrung
- Sehr robustes PVC-Material

Lieferumfang
- 1 x Ocean Pack 20 L
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Schwarz
Gewicht:
0.38 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Ocean Pack, Dry Bags, Drybags, Dry-bags, Dry Bag, Dry-bag, Ocean Bag, Ocean-Bag, Oceanbag, Ocean Bags, Ocean-Bags, Oceanbags, Ocean-Pack, Oceanpack, Oceanpacks, Ocean packs, Ocean-packs, Outdoor Bag, Outdoorbag, Outdoor-bag, Outdoorbags, Outdoor bags, Outdoor-bags, Outdoor Dry Bag, Pack sack, Pack-sack, Packsäcke, Pack säcke, Pack-säcke, Rucksack, Ruck sack, Ruck-sack, Rucksäcke, Ruck säcke, Ruck-säcke, Seemannssack, Seemanns sack, Seemanns-sack, Seemannssäcke, Seemanns säcke, Seemanns-säcke, Seesack, See sack, See-sack, Seesäcke, See säcke, See-säcke, Stausack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.