Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Frischhaltedosen Glas 3er Set, 3 Größen, Clipdeckel Kunststoff, BPA-frei, ofenfest, Glasdosen, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Frischhaltedosen Glas 3er Set, 3 Größen, Clipdeckel Kunststoff, BPA-frei, ofenfest, Glasdosen, transparent
Relaxdays Frischhaltedosen Glas 3er Set, 3 Größen, Clipdeckel Kunststoff, BPA-frei, ofenfest, Glasdosen, transparent
Relaxdays Frischhaltedosen Glas 3er Set, 3 Größen, Clipdeckel Kunststoff, BPA-frei, ofenfest, Glasdosen, transparent
Relaxdays Frischhaltedosen Glas 3er Set, 3 Größen, Clipdeckel Kunststoff, BPA-frei, ofenfest, Glasdosen, transparent
Relaxdays Frischhaltedosen Glas 3er Set, 3 Größen, Clipdeckel Kunststoff, BPA-frei, ofenfest, Glasdosen, transparent
Relaxdays Frischhaltedosen Glas 3er Set, 3 Größen, Clipdeckel Kunststoff, BPA-frei, ofenfest, Glasdosen, transparent
Relaxdays Frischhaltedosen Glas 3er Set, 3 Größen, Clipdeckel Kunststoff, BPA-frei, ofenfest, Glasdosen, transparent
Relaxdays Frischhaltedosen Glas 3er Set, 3 Größen, Clipdeckel Kunststoff, BPA-frei, ofenfest, Glasdosen, transparent
Relaxdays Frischhaltedosen Glas 3er Set, 3 Größen, Clipdeckel Kunststoff, BPA-frei, ofenfest, Glasdosen, transparent
Relaxdays Frischhaltedosen Glas 3er Set, 3 Größen, Clipdeckel Kunststoff, BPA-frei, ofenfest, Glasdosen, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023439_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023439_0
EAN/GTIN:
     4052025234393
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Das 3-teilige Set aus Frischhaltedosen hilft Ihnen, Ihre Lebensmittel luftdicht aufzubewahren. Über einen Klippdeckel werden die robusten Glasbehälter luftdicht verschlossen. Geschlossen finden die Frischhaltebehälter ihren Platz im Gefrierfach oder Kühlschrank. Im vorgeheizten Ofen können die temperaturbeständigen Glasboxen als Auflaufformen verwendet werden. Die auslaufsicheren Vorratsbehälter eigenen sich perfekt für ein Picknick im Freien oder die Mitnahme des Mittagessens für die Arbeit.

Frischhaltedosen Glas im Detail
- Maße kleine Dose H x B x T: ca. 7 x 16 x 11 cm
- Maße mittlere Dose H x B x T: ca. 8,5 x 19,5 x 14 cm
- Maße große Dose H x B x T: ca. 9,5 x 22,5 x 17,5 cm
- Für Temperaturen zwischen -40 und + 500 Grad
- Material: Borosilikatglas, Kunststoff (BPA-frei)
- Farbe: Transparent, Grün

Vorratsdosen aus Glas im 3er Set
- Set mit 3 Größen zur Aufbewahrung verschiedener Lebensmittel
- Auslaufsicherer Transport für Picknick und Mittagessen
- Klippdeckel verschließt luftdicht für längere Frische
- Ideal für Aufläufe & zum Aufwärmen des Mittagessens in der Mikrowelle
- Unkomplizierte Reinigung in der Spülmaschine
- Ineinander stapelbar zum platzsparenden Verstauen

Lieferumfang
- 3x Frischhaltedose
- Dekorationselemente sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Grün
Gewicht:
2.33 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
31 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank-Dosen, Kühlschrankdosen, Glasdosen, frischhalte-box pp, glasdosen, Frischhaltedosen Glas, auflauf form, auflauf formen, auflaufform, auflauf-form, auflaufformen, auflauf-formen, frischhalte behälter, frischhalte box, frischhalte boxen, frischhalte dose, frischhalte dosen, frischhaltebehälter, frischhalte-behälter, frischhaltebox, frischhalte-box, frischhalteboxen, frischhalte-boxen, frischhaltedose, frischhalte-dose, frischhaltedosen, frischhalte-dosen, glas behälter, glas schüssel, glas schüsseln, glasbehälter, glas-behälter, glasfrischhalte dose, glasfrischhalte dosen, glasfrischhaltedose, glasfrischhalte-dose, glasfrischhaltedosen, glasfrischhalte-dosen, glasschüssel, glas-schüssel, glasschüssel set, glasschüssel sets, glasschüsseln, glas-schüsseln, glasschüsselset, glasschüssel-set, glasschüsselsets, glasschüssel-sets, lebensmittel behälter, lebensmittel dose, lebensmittel dosen, lebensmittelbehälter, lebensmittel-behälter, lebensmitteldose, lebensmittel-dose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.