Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Standregal, hohes Bücherregal mit 6 Fächern, Regal Industrial Design, HxBxT: 180x50x35 cm, PB/Metall, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Standregal, hohes Bücherregal mit 6 Fächern, Regal Industrial Design, HxBxT: 180x50x35 cm, PB/Metall, braun
Relaxdays Standregal, hohes Bücherregal mit 6 Fächern, Regal Industrial Design, HxBxT: 180x50x35 cm, PB/Metall, braun
Relaxdays Standregal, hohes Bücherregal mit 6 Fächern, Regal Industrial Design, HxBxT: 180x50x35 cm, PB/Metall, braun
Relaxdays Standregal, hohes Bücherregal mit 6 Fächern, Regal Industrial Design, HxBxT: 180x50x35 cm, PB/Metall, braun
Relaxdays Standregal, hohes Bücherregal mit 6 Fächern, Regal Industrial Design, HxBxT: 180x50x35 cm, PB/Metall, braun
Relaxdays Standregal, hohes Bücherregal mit 6 Fächern, Regal Industrial Design, HxBxT: 180x50x35 cm, PB/Metall, braun
Relaxdays Standregal, hohes Bücherregal mit 6 Fächern, Regal Industrial Design, HxBxT: 180x50x35 cm, PB/Metall, braun
Relaxdays Standregal, hohes Bücherregal mit 6 Fächern, Regal Industrial Design, HxBxT: 180x50x35 cm, PB/Metall, braun
Relaxdays Standregal, hohes Bücherregal mit 6 Fächern, Regal Industrial Design, HxBxT: 180x50x35 cm, PB/Metall, braun
Relaxdays Standregal, hohes Bücherregal mit 6 Fächern, Regal Industrial Design, HxBxT: 180x50x35 cm, PB/Metall, braun
Relaxdays Standregal, hohes Bücherregal mit 6 Fächern, Regal Industrial Design, HxBxT: 180x50x35 cm, PB/Metall, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025148_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025148_0
EAN/GTIN:
     4052025251482
Suchbegriffe:
Bücherregal
Standregal
standregal

Das Regal mit einer Höhe von 180 cm wurde aus robustem PB gefertigt und mit einem schwarzen Metallrahmen versehen. Das Industriedesign passt perfekt in die moderne Küche, das Arbeitszimmer, die Speisekammer, den Flur, die Werkstatt oder das Schlafzimmer - das Standregal macht einfach überall eine ausgezeichnete Figur und wird durch eine Wandhalterung sicher befestigt. Die 6 Ablagen bringen Ordnung in den Haushalt und durch das offene Design sind alle untergebrachten Gegenstände, wie Blumen, Bilder oder Deko, schnell greifbar.

Nordisches Regal universal
- Maße H x B x T: ca. 180 x 50 x 35 cm
- 6 großflächige Ablagen
- Gewicht: ca. 15 kg
- Material: PB, Metall
- Farbe: Braun/Schwarz
- Traglast: ca. 10 kg pro Ablage
- Abstand zwischen den Ablagen ca. 31 cm

Praktisches Standregal
- Bietet viel Stauraum mit 6 Etagen
- Einfache, schnelle Montage - Ohne Bohren
- Flexibel im Haushalt einsetzbar
- Besticht mit Industrial Design
- Mit Wandhalterung

Lieferumfang
- 1 x Regal in Einzelteilen
- Montageanleitung und -material
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
15.75 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
35 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Standregal, aktenregal, akten-regal, akten regal, aktenregale, akten-regale, akten regale, allzweckregal, allzweck-regal, allzweck regal, allzweckregale, allzweck-regale, allzweck regale, aufbewahrungsregal, aufbewahrungs-regal, aufbewahrungs regal, aufbewahrungsregale, aufbewahrungs-regale, aufbewahrungs regale, badezimmerregal, badezimmer-regal, badezimmer regal, badezimmerregale, badezimmer-regale, badezimmer regale, badregale, bad-regale, bad regale, balkonregal, balkon-regal, balkon regal, balkonregale, balkon-regale, balkon regale, blumenregal, blumen-regal, blumen regal, blumenregale, blumen-regale, blumen regale, bookshelf, book-shelf, book shelf, bookshelves, book-shelves, book shelves, bücherregal, bücher-regal, bücher regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.