Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Vogelfutterspender, Futterhäuschen für Vögel, Aufhängen o. Stecken, Garten & Balkon, mit Stab H: 172cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Vogelfutterspender, Futterhäuschen für Vögel, Aufhängen o. Stecken, Garten & Balkon, mit Stab H: 172cm, silber
Relaxdays Vogelfutterspender, Futterhäuschen für Vögel, Aufhängen o. Stecken, Garten & Balkon, mit Stab H: 172cm, silber
Relaxdays Vogelfutterspender, Futterhäuschen für Vögel, Aufhängen o. Stecken, Garten & Balkon, mit Stab H: 172cm, silber
Relaxdays Vogelfutterspender, Futterhäuschen für Vögel, Aufhängen o. Stecken, Garten & Balkon, mit Stab H: 172cm, silber
Relaxdays Vogelfutterspender, Futterhäuschen für Vögel, Aufhängen o. Stecken, Garten & Balkon, mit Stab H: 172cm, silber
Relaxdays Vogelfutterspender, Futterhäuschen für Vögel, Aufhängen o. Stecken, Garten & Balkon, mit Stab H: 172cm, silber
Relaxdays Vogelfutterspender, Futterhäuschen für Vögel, Aufhängen o. Stecken, Garten & Balkon, mit Stab H: 172cm, silber
Relaxdays Vogelfutterspender, Futterhäuschen für Vögel, Aufhängen o. Stecken, Garten & Balkon, mit Stab H: 172cm, silber
Relaxdays Vogelfutterspender, Futterhäuschen für Vögel, Aufhängen o. Stecken, Garten & Balkon, mit Stab H: 172cm, silber
Relaxdays Vogelfutterspender, Futterhäuschen für Vögel, Aufhängen o. Stecken, Garten & Balkon, mit Stab H: 172cm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026025_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026025_0
EAN/GTIN:
     4052025260255
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus
Mit der Vogelfutterstation machen Sie Wildvögeln eine Freude, egal ob im harten Winter oder in der warmen Jahreszeit. Um den Futterspender zu befüllen, drehen Sie einfach Dach und Futterschale in entgegengesetzte Richtungen. Die einzelnen Teile des Futterhäuschens sind nicht fest miteinander verbunden, was ihre Reinigung erleichtert. Befestigen Sie das Vogelfuttersilo hängend mithilfe des Drahtseils oder stecken Sie es mit dem Stab in die Erde. Im aufgehängten Zustand kann an dem Haken auf der Unterseite zusätzlich ein Meisenknödel angebracht werden. Auf diese Weise können Sie und Ihre Lieben den Vögeln entspannt beim Fressen zuschauen und sich an ihrer Gegenwart erfreuen - ein Spaß für die ganze Familie!

Vogelfutterspender im Detail
- Maße Häuschen H x D: ca. 25 x 20 cm
- Futterschale H x D: ca. 20 x 6 cm
- Max. Länge Drahtseil: ca. 110 cm
- Gesamthöhe mit Stab: ca. 172 cm
- Gesamtgewicht: ca. 780 g
- Material: Kunststoff, Edelstahl
- Farben: Silber, Transparent

Wetterfeste Vogelfutterstation
- Zum Aufhängen oder in die Erde stecken
- Transparenz gibt Übersicht über Futterstand
- Wildvögel bei Nahrungsaufnahme beobachten
- In Garten, auf Balkon oder Terrasse platzieren
- Teile sind zum Reinigen einzeln entnehmbar

Lieferumfang
- 1x Vogelfutterspender in Einzelteilen
- Mit bebilderter Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent
Gewicht:
0.54 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Vogel-Futter, Vogelfutter, Wildvogel-Futter, Wildvogelfutter, Winter-Vogelfutter, Wintervogelfutter, futterhaus kunststoff, vogel haus, vogelfutter für wildvögel, vogelfutterspender, birdfeedingstation, bird feedingstation, bird-feedingstation, bird-feeding-station, bird feeding-station, bird feeding station, bird feeding stations, bird feedingstations, bird-feedingstations, bird-feeding-stations, bird feeding-stations, birdhouse, bird-house, bird house, birdhouses, bird-houses, bird houses, futterhaus, futter-haus, futter haus, futterhäuser, futter-häuser, futter häuser, futterhäuschen, futter-häuschen, futter häuschen, futterplatz, futter-platz, futter platz, futterplätze, futter-plätze, futter plätze, futtersäule, futter-säule, futter säule, futtersäulen, futter-säulen, futter säulen, futtersilo, futter-silo, futter silo, futtersilos, futter-silos, futter silos, futterspender, futter-spender, futter spender, futterstation, futter-station
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.