Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gusseisen Vogeltränke mit Vogel, Gartendeko, Vogelfutterstelle, Wasserschale für Wildvögel, 24 cm breit, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gusseisen Vogeltränke mit Vogel, Gartendeko, Vogelfutterstelle, Wasserschale für Wildvögel, 24 cm breit, braun
Relaxdays Gusseisen Vogeltränke mit Vogel, Gartendeko, Vogelfutterstelle, Wasserschale für Wildvögel, 24 cm breit, braun
Relaxdays Gusseisen Vogeltränke mit Vogel, Gartendeko, Vogelfutterstelle, Wasserschale für Wildvögel, 24 cm breit, braun
Relaxdays Gusseisen Vogeltränke mit Vogel, Gartendeko, Vogelfutterstelle, Wasserschale für Wildvögel, 24 cm breit, braun
Relaxdays Gusseisen Vogeltränke mit Vogel, Gartendeko, Vogelfutterstelle, Wasserschale für Wildvögel, 24 cm breit, braun
Relaxdays Gusseisen Vogeltränke mit Vogel, Gartendeko, Vogelfutterstelle, Wasserschale für Wildvögel, 24 cm breit, braun
Relaxdays Gusseisen Vogeltränke mit Vogel, Gartendeko, Vogelfutterstelle, Wasserschale für Wildvögel, 24 cm breit, braun
Relaxdays Gusseisen Vogeltränke mit Vogel, Gartendeko, Vogelfutterstelle, Wasserschale für Wildvögel, 24 cm breit, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026393_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026393_0
EAN/GTIN:
     4052025263935
Suchbegriffe:
Vogel-Futter
Vogelfutter
Vogeltränke
Wildvogel-Futter
Erfreuen Sie sich am Anblick von kleinen Spatzen, Meisen oder Finken, die diese schöne Vogeltränke besuchen. Das Vogelbad kann frei im Garten platziert werden und ist ideal zur Zierde für Ihre Terrasse oder den Balkon. Auch ohne kleine Piepmätze, die sich am Vogelbecken mit Wasser versorgen, ist die Wasserschale ein echtes Deko-Highlight: Die Wassertränke ist mit Weinranken verziert und an ihrem Rand sitzen 2 kleine Vögelchen.

Die wetterfeste und rostfreie Gartendeko kann problemlos das ganze Jahr über draußen gelassen werden kann. Entscheiden Sie selbst, ob Sie Ihren tierischen Gästen Wasser oder auch Sonnenblumenkerne, Erdnüsse und andere Leckereien anbieten wollen.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das Wasser regelmäßig ausgetauscht wird und Sie die Schale einmal wöchentlich mit heißem Wasser ausspülen. Verwenden Sie bitte kein Spülmittel. Der optimale Platz im Freien ist 3 Meter von angrenzenden Büschen entfernt oder erhöht gestellt, um vor Fressfeinden wie Katzen geschützt zu sein.

Vogeltränke Gusseisen im Detail
- Gesamt H x B x T: ca. 6,5 x 24 x 13 cm
- Schale H x B x T: ca. 4 x 24 x 13 cm
- Schale Innenmaß H x B x T: ca. 2,5 x 11,5-18 x 6-8,5 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Gusseisen, Polyresin
- Farbe: Braun, Vögel in Bunt

Wassertränke im Nostalgie Design
- Wetterfest, rostfrei und frostsicher
- Für den Garten, die Terrasse oder den Balkon
- Versorgung von Wildvögeln mit Wasser oder Futter
- Verträumtes, nostalgisches Design mit kleinen Vögeln
- Weinranken-Muster am Wasserschalen-Rand sorgt für verspielten Akzent 

Lieferumfang
- 1 x Vogeltränke
- 2 x Deko-Vogel
- Aufbauanleitung
- Weitere Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Orange | Braun
Gewicht:
0.97 kg
Höhe:
6.5 cm
Länge:
13 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: Wildvogelfutter, Winter-Vogelfutter, Wintervogelfutter, vogelfutter für wildvögel, vogeltränke, Vogeltränke Gusseisen, Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, futterschale, futter-schale, futter schale, futterschalen, futter-schalen, futter schalen, futterstelle, futter-stelle, futter stelle, futterstellen, futter-stellen, futter stellen, gartendeko, garten-deko, garten deko, gartendekoration, garten-dekoration, garten dekoration, Schale, Schalen, Tränke, Tränken, vogelbad, vogel-bad, vogel bad, vogelbäder, vogel-bäder, vogel bäder, vogelbadewanne, vogel-badewanne, vogel badewanne, vogelbadewannen, vogel-badewannen, vogel badewannen, vogelbecken, vogel-becken, vogel becken, Vogeldeko, Vogel Deko, Vogel-Deko, Vogeldekoration, Vogel Dekoration, Vogel-Dekoration, Vogeldekorationen, Vogel Dekorationen, Vogel-Dekorationen, vogelfutterschale, vogel-futterschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.