Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Reinigungsperlen, 1000 Stück, Edelstahl, Reinigung von Flaschen, Karaffen, Dekanter & Vasen, Putzperlen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Reinigungsperlen, 1000 Stück, Edelstahl, Reinigung von Flaschen, Karaffen, Dekanter & Vasen, Putzperlen silber
Relaxdays Reinigungsperlen, 1000 Stück, Edelstahl, Reinigung von Flaschen, Karaffen, Dekanter & Vasen, Putzperlen silber
Relaxdays Reinigungsperlen, 1000 Stück, Edelstahl, Reinigung von Flaschen, Karaffen, Dekanter & Vasen, Putzperlen silber
Relaxdays Reinigungsperlen, 1000 Stück, Edelstahl, Reinigung von Flaschen, Karaffen, Dekanter & Vasen, Putzperlen silber
Relaxdays Reinigungsperlen, 1000 Stück, Edelstahl, Reinigung von Flaschen, Karaffen, Dekanter & Vasen, Putzperlen silber
Relaxdays Reinigungsperlen, 1000 Stück, Edelstahl, Reinigung von Flaschen, Karaffen, Dekanter & Vasen, Putzperlen silber
Relaxdays Reinigungsperlen, 1000 Stück, Edelstahl, Reinigung von Flaschen, Karaffen, Dekanter & Vasen, Putzperlen silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026442_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026442_0
EAN/GTIN:
     4052025264420
Suchbegriffe:
Decanter
Dekanter
Dekantier-Karaffe
Dekantierkaraffe

Karaffen, Vasen und Dekanter sehen zwar schön aus, sind aber meist schwer zu reinigen. Nachdem man die Glasgefäße ein paar Mal benutzt hat, bilden sich oft Ablagerungen und Rückstände. Mit den praktischen Reinigungskugeln können Sie solche Verschmutzungen schnell und einfach entfernen. Geben Sie dazu einfach die Kugeln mit heißem Wasser in das Gefäß und schwenken Sie es dann ein paar Minuten. Auch die schwer erreichbaren Ecken werden so effektiv gesäubert und sind wieder strahlend rein.

Reinigungsperlen im Detail
- Durchmesser je Perle: ca. 3 mm
- Maße Aufbewahrungsdose H x D: ca. 4 x 4,5 cm
- Gesamtgewicht: ca. 130 g
- Material: Edelstahl 304, Dose aus Kunststoff
- Farbe: Silber, transparent, schwarz

Putzperlen im 1000er Set
- Reinigung von Flaschen, Karaffen, Dekanter und Vasen
- Heißes Wasser in das Gefäß geben und schwenken
- Löst Schmutz und Rückstände auch in schwer erreichbaren Ecken
- Wiederverwendbar, rostfrei, robust und langlebig
- In praktischer Aufbewahrungsdose

Lieferumfang
- 1000x Reinigungskugel
- 1x Aufbewahrungsdose mit Deckel
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz | Transparent
Gewicht:
0.12 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Weindecanter, Weindekanter, Reinigungskugeln, Reinigungsperlen, relaxdays reinigungsperlen, decanter, reinigungsperlen, bottle cleaner, bottlecleaner, bottle-cleaner, cleaning ball, cleaning balls, cleaning bead, cleaning beads, cleaning pearl, cleaning pearls, cleaningball, cleaning-ball, cleaningballs, cleaning-balls, cleaningbead, cleaning-bead, cleaningbeads, cleaning-beads, cleaningpearl, cleaning-pearl, cleaningpearls, cleaning-pearls, decanter cleaning ball, decanter cleaning balls, dekanter kugel, dekanter kugeln, dekanter perle, dekanter perlen, dekanter reiniger, dekanter reinigungskugel, dekanter reinigungskugeln, dekanter reinigungsperle, dekanter reinigungsperlen, dekanterkugel, dekanter-kugel, dekanterkugeln, dekanter-kugeln, dekanterperle, dekanter-perle, dekanterperlen, dekanter-perlen, dekanterreiniger, dekanter-reiniger, dekanterreinigungskugel, dekanter-reinigungskugel, dekanterreinigungskugeln, dekanter-reinigungskugeln, dekanterreinigungsperle, dekanter-reinigungsperle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.