Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Katzen Rollenspielzeug, interaktives Katzenspielzeug, 3 Etagen mit Bällen, Intelligenz & Beschäftigung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Katzen Rollenspielzeug, interaktives Katzenspielzeug, 3 Etagen mit Bällen, Intelligenz & Beschäftigung, weiß
Relaxdays Katzen Rollenspielzeug, interaktives Katzenspielzeug, 3 Etagen mit Bällen, Intelligenz & Beschäftigung, weiß
Relaxdays Katzen Rollenspielzeug, interaktives Katzenspielzeug, 3 Etagen mit Bällen, Intelligenz & Beschäftigung, weiß
Relaxdays Katzen Rollenspielzeug, interaktives Katzenspielzeug, 3 Etagen mit Bällen, Intelligenz & Beschäftigung, weiß
Relaxdays Katzen Rollenspielzeug, interaktives Katzenspielzeug, 3 Etagen mit Bällen, Intelligenz & Beschäftigung, weiß
Relaxdays Katzen Rollenspielzeug, interaktives Katzenspielzeug, 3 Etagen mit Bällen, Intelligenz & Beschäftigung, weiß
Relaxdays Katzen Rollenspielzeug, interaktives Katzenspielzeug, 3 Etagen mit Bällen, Intelligenz & Beschäftigung, weiß
Relaxdays Katzen Rollenspielzeug, interaktives Katzenspielzeug, 3 Etagen mit Bällen, Intelligenz & Beschäftigung, weiß
Relaxdays Katzen Rollenspielzeug, interaktives Katzenspielzeug, 3 Etagen mit Bällen, Intelligenz & Beschäftigung, weiß
Relaxdays Katzen Rollenspielzeug, interaktives Katzenspielzeug, 3 Etagen mit Bällen, Intelligenz & Beschäftigung, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027929_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027929_49
EAN/GTIN:
     4052025920517
Suchbegriffe:
Katzenspielzeug
katzenspielzeug

Damit sich junge und ältere Stubentiger nicht langweilen, darf das passende Katzenspielzeug nicht fehlen. Der Katzenspielturm mit 3 Etagen animiert Ihren Liebling zum Spielen, sorgt für Bewegung und trainiert die Intelligenz. Die 3 Kugelbahnen enthalten je einen farbigen Ball, der von Ihrem Kätzchen über die Öffnungen oder seitlich angestupst werden kann. Während die Kugeln auf Ihren Bahnen kreisen, kann Ihre Katze um das Rollenspielzeug herum laufen, um den Übeltäter zu fangen.

Das Katzenkarusell ist ein spannendes Aktivspielzeug, dass trotz oder gerade durch seine Schlichtheit Mimi, Minka und Co. überzeugen wird.

Katzen Rollenspielzeug im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 13,5 x 29 x 28 cm
- Höhen der Etagen: ca. 5,5 cm, 10 cm, 13,5 cm
- Maße je Kugelbahn H x B: ca. 3 x 3 cm
- Durchmesser Bälle: ca. 4 cm
- Material: Kunststoff
- Gewicht: ca. 300 g

Beschäftigungsspielzeug für Katzen
- Tolle Beschäftigung für Ihren Stubentiger
- 3 Ebenen mit je einem farbigen Ball
- 9 Öffnungen je Etage zum Hineingreifen
- Trainiert Intelligenz junger und älterer Katzen
- Bälle leicht entnehmbar und wieder einsetzbar

Lieferumfang
- 1x Kugelbahn
- 3x Ball 
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
13.5 cm
Länge:
28 cm
Breite:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: Katzen Rollenspielzeug, Relaxdays Katzen Rollenspielzeug, aktivspielzeug, aktiv-spielzeug, aktiv spielzeug, aktivspielzeuge, aktiv-spielzeuge, aktiv spielzeuge, beschäftigungsspielzeug, beschäftigungs-spielzeug, beschäftigungs spielzeug, beschäftigungsspielzeuge, beschäftigungs-spielzeuge, beschäftigungs spielzeuge, cat ball toy, cat balltoy, cat ball-toy, cat-balltoy, cat-ball-toy, cat ball toys, cat balltoys, cat ball-toys, cat-balltoys, cat-ball-toys, cattoy, cat-toy, cat toy, cattoys, cat-toys, cat toys, katzenball, katzen-ball, katzen ball, katzenbälle, katzen-bälle, katzen bälle, katzenkarussell, katzen-karussell, katzen karussell, katzenkarusselle, katzen-karusselle, katzen karusselle, katzenspielball, katzen-spielball, katzen spielball, katzenspielbälle, katzen-spielbälle, katzen spielbälle, katzenspielturm, katzen-spielturm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.