Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gas Transportwagen, Transportkarre für 5 & 11 kg Gasflaschen, Propan, Vollgummireifen, Stahl, schwarz/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gas Transportwagen, Transportkarre für 5 & 11 kg Gasflaschen, Propan, Vollgummireifen, Stahl, schwarz/grün
Relaxdays Gas Transportwagen, Transportkarre für 5 & 11 kg Gasflaschen, Propan, Vollgummireifen, Stahl, schwarz/grün
Relaxdays Gas Transportwagen, Transportkarre für 5 & 11 kg Gasflaschen, Propan, Vollgummireifen, Stahl, schwarz/grün
Relaxdays Gas Transportwagen, Transportkarre für 5 & 11 kg Gasflaschen, Propan, Vollgummireifen, Stahl, schwarz/grün
Relaxdays Gas Transportwagen, Transportkarre für 5 & 11 kg Gasflaschen, Propan, Vollgummireifen, Stahl, schwarz/grün
Relaxdays Gas Transportwagen, Transportkarre für 5 & 11 kg Gasflaschen, Propan, Vollgummireifen, Stahl, schwarz/grün
Relaxdays Gas Transportwagen, Transportkarre für 5 & 11 kg Gasflaschen, Propan, Vollgummireifen, Stahl, schwarz/grün
Relaxdays Gas Transportwagen, Transportkarre für 5 & 11 kg Gasflaschen, Propan, Vollgummireifen, Stahl, schwarz/grün
Relaxdays Gas Transportwagen, Transportkarre für 5 & 11 kg Gasflaschen, Propan, Vollgummireifen, Stahl, schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029460_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029460_0
EAN/GTIN:
     4052025294601
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Ob Sie nun im Garten Unkraut abflammen oder den Gasgrill entzünden möchten: Der höhenverstellbare Gas Transportwagen hilft Ihnen, eine schwere Gasflasche auf smarte Weise zu transportieren. Mit der Kette lässt sich eine Stahlflasche mit einem Durchmesser von maximal 30 cm befestigen. An jeweils 2 Schlauchhaken bzw. Halterungen für den Handgriff ist ebenfalls gedacht worden, sodass Sie einen Unkrautbrenner überall stressfrei hinrollen können - dabei helfen Ihnen die Rollen aus Vollgummi.

Gas Transportwagen im Detail

- Maße max. H x B x T: ca. 107 x 40 x 37 cm
- Weitere Höhenstufen: 92 und 99,5 cm
- Abstellfläche B x T: ca. 31,5 x 20,5 cm
- Für Gasflaschen mit max. 30 cm Durchmesser
- Maximale Traglast: 25 kg
- Material: Stahl, PP, Gummi
- Gewicht: ca. 3,1 kg

Transportkarre für Gasflaschen
- Ideal für Gasflaschen (5 bzw. 11 kg)
- Flasche mithilfe der Kette befestigen
- In 3 verschiedenen Höhen fixierbar
- Mit 2 Halterungen für Abflammset
- 2 Haken zum Aufwickeln des Schlauches
- Mobil dank Reifen aus Vollgummi
- Aus stabilem Stahl in Schwarz

Lieferumfang
- 1x Transportwagen in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel und Gasflasche sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grün
Gewicht:
3.17 kg
Höhe:
107 cm
Länge:
37 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre, Gas Transportwagen, relaxdays gas transportwagen, flaschen-karre, flaschen karre, flaschenkarren, flaschen-karren, flaschen karren, flaschenwagen, flaschen-wagen, flaschen wagen, flaschenwägen, flaschen-wägen, flaschen wägen, Gas trolley, gas trolleys, gasflaschenkarre, gasflaschen-karre, gasflaschen karre, gasflaschenkarren, gasflaschen-karren, gasflaschen karren, gasflaschentransportwagen, gasflaschen-transportwagen, gasflaschen transportwagen, gasflaschentransportwägen, gasflaschen-transportwägen, gasflaschen transportwägen, gasflaschenwagen, gasflaschen-wagen, gasflaschen wagen, gasflaschenwägen, gasflaschen-wägen, gasflaschen wägen, propanflaschenwagen, propanflaschen-wagen, propanflaschen wagen, propanflaschenwägen, propanflaschen-wägen, propanflaschen wägen, propangasflaschenwagen, propangas-flaschenwagen, propangas flaschenwagen, propangasflaschenwägen, propangas-flaschenwägen, propangas flaschenwägen, stahlflaschen-karre, stahlflaschen karre, Stahlflaschenkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.