Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bücherregal 4 Fächer, modernes Design, Wohnzimmer, Standregal schmal, aus PB, HxBxT: 106 x 30 x 23 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bücherregal 4 Fächer, modernes Design, Wohnzimmer, Standregal schmal, aus PB, HxBxT: 106 x 30 x 23 cm, weiß
Relaxdays Bücherregal 4 Fächer, modernes Design, Wohnzimmer, Standregal schmal, aus PB, HxBxT: 106 x 30 x 23 cm, weiß
Relaxdays Bücherregal 4 Fächer, modernes Design, Wohnzimmer, Standregal schmal, aus PB, HxBxT: 106 x 30 x 23 cm, weiß
Relaxdays Bücherregal 4 Fächer, modernes Design, Wohnzimmer, Standregal schmal, aus PB, HxBxT: 106 x 30 x 23 cm, weiß
Relaxdays Bücherregal 4 Fächer, modernes Design, Wohnzimmer, Standregal schmal, aus PB, HxBxT: 106 x 30 x 23 cm, weiß
Relaxdays Bücherregal 4 Fächer, modernes Design, Wohnzimmer, Standregal schmal, aus PB, HxBxT: 106 x 30 x 23 cm, weiß
Relaxdays Bücherregal 4 Fächer, modernes Design, Wohnzimmer, Standregal schmal, aus PB, HxBxT: 106 x 30 x 23 cm, weiß
Relaxdays Bücherregal 4 Fächer, modernes Design, Wohnzimmer, Standregal schmal, aus PB, HxBxT: 106 x 30 x 23 cm, weiß
Relaxdays Bücherregal 4 Fächer, modernes Design, Wohnzimmer, Standregal schmal, aus PB, HxBxT: 106 x 30 x 23 cm, weiß
Relaxdays Bücherregal 4 Fächer, modernes Design, Wohnzimmer, Standregal schmal, aus PB, HxBxT: 106 x 30 x 23 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029593_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029593_0
EAN/GTIN:
     4052025295936
Suchbegriffe:
Bücherregal
Standregal
standregal

Wenn Sie Ihr Wohnzimmer modern einrichten möchten, ist das schlichte Bücherregal mit 4 Fächern eine exzellente Wahl. Das weiße Standregal ist jedoch nicht nur praktisch, um jederzeit nach einer guten Lektüre zu greifen. Auch Vasen, Fotorahmen und viele andere Dekoartikel kommen dank des schmalen Regals im Wohnzimmer endlich bestens zur Geltung. Das schöne Wohnregal wird mit einer Befestigung für die Wand geliefert.

Bücherregal weiß im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 106 x 30 x 23 cm
- Maße Fach H x B x T: ca. 25 x 27,5 x 22 cm
- Traglast pro Ebene: ca. 8 kg
- Gewicht: ca. 7,2 kg
- Material: PB (Particle Board) mit Melaminbeschichtung
- Farbe: Weiß

Schmales Standregal
- Modernes Bücherregal für Ihr Wohnzimmer
- Auch für Vasen, Deko, Fotos u. Pflanzen
- Mit Montagematerial für zusätzliche Wandbefestigung
- Gummischoner verhindern Kratzer im Boden
- Schnelle und unkomplizierte Montage

Lieferumfang
- 1x Bücherregal in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
7.8 kg
Höhe:
106 cm
Länge:
23 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: bücherregal weiß, relaxdays bücherregal weiß, allzweck regal, allzweck regale, allzweckregal, allzweck-regal, allzweckregale, allzweck-regale, book storage, book storages, bookcase, bookcases, bookshelf, bookshelves, buch regal, buch regale, bücher regal, bücher regale, bücherregal, bücher-regal, bücherregale, bücher-regale, büro regal, büro regale, büroregal, büro-regal, büroregale, büro-regale, dvd shelf, dvd shelves, etagen regal, etagen regale, etagenregal, etagen-regal, etagenregale, etagen-regale, hoch regal, hoch regale, hochregal, hoch-regal, hochregale, hoch-regale, holz regal, holz regale, holzregal, holz-regal, holzregale, holz-regale, mehrzweck regal, mehrzweck regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.