Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtischorganizer Kunstleder, Büro Organizer mit Schublade, 4 Fächer, Stiftehalter, 13x19x15 cm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtischorganizer Kunstleder, Büro Organizer mit Schublade, 4 Fächer, Stiftehalter, 13x19x15 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtischorganizer Kunstleder, Büro Organizer mit Schublade, 4 Fächer, Stiftehalter, 13x19x15 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtischorganizer Kunstleder, Büro Organizer mit Schublade, 4 Fächer, Stiftehalter, 13x19x15 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtischorganizer Kunstleder, Büro Organizer mit Schublade, 4 Fächer, Stiftehalter, 13x19x15 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtischorganizer Kunstleder, Büro Organizer mit Schublade, 4 Fächer, Stiftehalter, 13x19x15 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtischorganizer Kunstleder, Büro Organizer mit Schublade, 4 Fächer, Stiftehalter, 13x19x15 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtischorganizer Kunstleder, Büro Organizer mit Schublade, 4 Fächer, Stiftehalter, 13x19x15 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtischorganizer Kunstleder, Büro Organizer mit Schublade, 4 Fächer, Stiftehalter, 13x19x15 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtischorganizer Kunstleder, Büro Organizer mit Schublade, 4 Fächer, Stiftehalter, 13x19x15 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtischorganizer Kunstleder, Büro Organizer mit Schublade, 4 Fächer, Stiftehalter, 13x19x15 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtischorganizer Kunstleder, Büro Organizer mit Schublade, 4 Fächer, Stiftehalter, 13x19x15 cm, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029947_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029947_46
EAN/GTIN:
     4052025913236
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Dieser Stiftehalter ist die ideale Ergänzung für Ihren Schreibtisch im Büro oder Home Office. Die Optik des Kunstleders mit heller Naht wirkt edel und verschönert Ihren Arbeitsplatz sofort. Stifte, Klebezettel, Handy und weitere Utensilien sind in dem Schreibtischbutler ordentlich und übersichtlich verstaut. Dank Schublade und 4 Fächern finden die verschiedensten Utensilen einen passenden Platz. Besonders praktisch ist die Kabelführung mit der Sie Ihr Handy trotz Ladevorgang im Blick haben.

Schreibtischorganizer im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 13 x 19 x 15 cm
- Gewicht: ca. 450 g
- Material: PU, Pappe, Stoff
- Verschiedene Farben

Büro Organizer mit 5 Fächern
- Maße hinteres Fach H x B x T: ca. 12,5 x 17,5 x 5 cm
- Maße Fach rechts H x B x T: ca. 12,5 x 8,5 x 4 cm
- Maße vorderes Fach rechts H x B x T: ca. 11 x 8,5 x 3,5 cm
- Maße vorderes Fach links H x B x T: ca. 8,5 x 8 x 8,5
- Maße Schubfach H x B x T: ca. 3,5 x 7 x 7,5 cm

Edler Stiftehalter in Lederoptik
- Sorgt für mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz
- Mit Schublade und 4 Fächern für Stifte, Notizzettel uvm.
- Edler Look dank Fertigung aus Kunstleder mit heller Naht
- Ideal für den Schreibtisch im Home Office oder im Büro
- Mit Kabelführung - Handy trotz Ladevorgang im Blick
- Vielseitig verwendbar für Schminkutensilien, Parfum etc.

Lieferumfang
- 1x Schreibtischorganizer in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
15 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer schwarz kunstleder, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, Relaxdays Schreibtischorganizer, bureauorganizer, bureau organizer, bureau-organizer, bureauorganizers, bureau organizers, bureau-organizers, büroorganizer, büro organizer, büro-organizer, büroorganizers, büro organizers, büro-organizers, bürotischorganizer, büro tischorganizer, bürotisch organizer, büro-tischorganizer, bürotisch-organizer, büro tisch organizer, büro-tisch-organizer, bürotischorganizers, büro tischorganizers, bürotisch organizers, büro-tischorganizers, bürotisch-organizers, büro tisch organizers, büro-tisch-organizers, büroutensil, büro utensil, büro-utensil, büroutensilien, büro utensilien, büro-utensilien, deskorganizer, desk organizer, desk-organizer, deskorganizers, desk organizers, desk-organizers, deskstorage, desk storage, desk-storage, deskstorages, desk storages, desk-storages, desktoporganizer, desktop organizer, desktop-organizer, desktoporganizers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.